視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置
点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。
7種より選択
標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
2種類の音量鳴動サイクル設定ができます
タイマー入とタイマー切で、それぞれ鳴動、音量、鳴動サイクル設定できます。
鳴動サイクル5秒~30秒
一般的には10秒ですが、設定により変更可能にしました。
親切設計
・各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。
・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
・内部ボリュームで音量調節ができます。
・市販のスピーカーを接続できます。
デザイン
簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。
タイマー機能
便利なウイークリー式タイマーが付いています。
・任意の曜日または月~日、月~土、月~金、土日、火~日、火~土のいずれかから選択できます。
・ON/OFF合計32動作の設定ができます。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
仕様【鳴動選択】タイマー入設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、タイマー切設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ
色本体:ホワイト
質量(g)約1240
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)3
スイッチ電源:内部ON/OFF
電源電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54
外部出力電源:DC11.4V~12.6V50mA
スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)
外部入力無電圧a接点(メイク)入力時、タイマー入の状態になります。
タイマー週間式任意の曜日又は月~日,月~土,月~金,土日,、火~日,火~土のいずれかから選択、入時刻、切時刻1分単位合計で32動作まで
音量(dB)タイマー入設定:0~75±10(最大)/1m、タイマー切設定:0~75±10(最大)/1m
誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル標準10秒)
鳴動サイクルタイマー入設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、」タイマー切設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
質量(g)1300
消費電力(W)11
スイッチ内部 ON/OFF
使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
電源電圧(V)AC100
外観樹脂
スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)
設置場所屋内専用
音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)
音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。
音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m
タイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
内蔵のウィークリータイマーの設定により、「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など、定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます。病院や福祉施設、工場など多様な場面でご使用が可能です。2種類の付属シール付きです。メッセージは、本体内蔵のメモリーカードへ自由に書き込みが可能です。外部スピーカー接続端子付きです。
仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレ-ト:8~320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。
質量(g)1300
消費電力(W)11
スイッチ電源:内部 ON/OFF
音量(音声1)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m
電源電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)-10 ~ +50(結露なきこと)
外観樹脂
スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m)
設置場所屋内専用
タイマー機能タイマー、インターバル、パルス
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
生活安心報知システム仕様の多用途表示盤です
チャンネル表示盤機能(接点入力があればすぐ報知し接点出力します)
生活安心報知機能(設定した時間以上があった場合、報知し接点出力します)
生活センサー表示盤機能(リモート入力機能を持ったセンサーと接続し、チャンネル毎のON/OFFがリモート出力と連動します。個別出力はありません)3つの機能を設けています。
消費電力(W)15
スイッチ【タイマースイッチ(ON/OFF切り換え)】OFF:約0.2秒、ON:秒、分、時間モード設定による、秒モード:1,10,30、分モード:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,25,30,40,50、時間モード:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,28,32,36,48
電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V200mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。
消費電流(mA)300
モード【報知】保持モードと3秒モード共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します
入力電源(V)AC100、DC10~15
一人住いや個室で生活される方の、安心システムです。
人の動きセンサーと接続して、動作しない時間を検知してお知らせします。
DC12V、DC24V、AC100Vで使用できる3電源方式です。
タイマー出力と事前報知出力を装備しています。
出力は保持モード、3秒モードの切り替えができます。
4種類のLEDで検知(緑)、報知(赤)、メモリー(赤)の状態を表示します。
設定時間を満了しても報知遅延機能を生かし5分間メロディーでお知らせします。
報知音の音色は2種類で音量は0~80dBの可変式です。
センサー信号入力はa接点です。
仕様【報知遅延鳴動】報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF
色オフホワイト
質量(g)約550g
消費電力(W)8
スイッチ【電源スイッチ】表示:ON/OFF,ON時緑LED連続点灯、【音量スイッチ】音量:可変、最小0dB~80dB(報知と報知遅延)、【音色スイッチ】音色:チャイム音ピンポーン、プルプル切替え、【タイマースイッチ】2種類、生活1報知:OFF,5秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間、生活2報知:OFF,5秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間、【リセットスイッチ】報知時タイマーカウントをリセット及び報知動作をリセットする場合、リセットスイッチをスライドする。
出力【タイマー】それぞれ入力に対するタイマースイッチ設定に連動報知遅延後出力、生活1検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、生活2検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、共通無電圧c接点(30V1A負荷)、【報知遅延】生活1か生活2の時間満了後、設定ON時報知遅延表示赤LED点滅連動、無電圧c接点(30V1A負荷)
電源外部供給:AC100供給時DC12V200mA
表示(4連LED)(1)生活1検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(2)生活2検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(3)報知遅延表示:赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅。、(4)検知メモリー表示:報知赤LED1秒点滅/3秒モード時報知後赤LED連続点灯
材質(ケース)ABS樹脂
入力(×2)生活1、生活2各ワンショット無、電圧a接点、リモート:設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。
電源電圧(V)DC12V,DC24V及びAC100V端子式(同時入力はできない)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47
機能【報知遅延】5分:ON/OFF
消費電流(mA)120max/60待機時
使用周囲温度(℃)-10~+55
モード【報知】リセットSWのスライドで保持と3秒モード切替とメモリー表示リセット
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
一人住いや個室で生活される方の、安心システムです。
トイレ用センサーと接続して、トイレの連続使用もしくは使用しない場合(生活検知)の2種類の時間をお知らせします。
DC12V、DC24V、AC100Vで使用できる3電源方式です。
タイマー出力と事前報知出力を装備しています。
出力は保持モード、3秒モードの切り替えができます。
4種類のLEDで検知(緑)、報知(赤)、メモリー(赤)の状態を表示します。
設定時間を満了しても報知遅延機能を生かし5分間メロディーでお知らせします。
報知音の音色は2種類で音量は0~80dBの可変式です。
センサー信号入力はa接点です。
仕様【報知遅延鳴動】報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF
色オフホワイト
質量(g)約550g
電源(V)DC12,DC24及びAC100端子式(同時入力はできない)
消費電力(W)8
スイッチ【電源スイッチ】表示:ON/OFF,ON時緑LED連続点灯、【音量スイッチ】音量、可変、最小0dB~80dB(報知と報知遅延)、【音色スイッチ】音色:チャイム音ピンポーン、プルプル切替え、【タイマースイッチ】(2種類)使用検知:OFF,15秒,2,3,5,7,10,12,15,20,25,30,40,50,60,90分、生活検知:OFF,15秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間
出力【タイマー】入力に対するタイマー設定に連動報知遅延後出力、使用検知:設定した時間の連続入力時間を計測、生活検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、共通無電圧1a接点(30V1A負荷)、【リアルタイム】センサー入力連動(30V1A負荷)(いずれかの検知時間設定とリモートOFFの時)、【報知遅延】使用もしくは生活時間満了後、設定ON時報知遅延表示赤LED点滅連動、共通無電圧a接点(30V1A負荷)、【離エリア】センサー入力終了と同時に連続出力する。リセットは離エリアリモート入力、センサー入力、リモート入力による。
電源外部供給:AC100V供給時DC12V260mA
表示(4連LED)(1)使用検知(タイマーカウント)時表示:黄LED連続点灯、(2)生活検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(3)報知遅延表示:赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅、(4)報知メモリー表示:報知時赤LED点灯/3秒モード時報知後赤LED連続点灯
材質(ケース)ABS樹脂
入力連続無電圧a接点。1秒程度の接点開,閉は検知しない。、【離エリアリモート】メイク入力により、離エリア出力をONにします。【リモート】設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。
機能【報知遅延】5分:ON/OFF
消費電流(mA)120max/60待機時
使用周囲温度(℃)-10~+55
モード【報知】リセットSWのスライドで保持と3秒モード切替とメモリー表示リセット
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
角度が自在に設定できるセンサーとチャイム音で視覚障害者を誘導します。
人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド型センサーを装備した聴覚誘導装置。
視覚障害者の安全な外出、行動をサポートします。
センサー機能
・パッシブインフラレッド型のセンサーを内蔵しています。
・センサーは上下、左右に動かせるので、センサー角度の設定変更が簡単に行えます。
・常時とセンサー検知時に、それぞれ鳴動させることができます。
鳴動音、音量、鳴動サイクルを個別に設定することが出来ます。
7種より選択
標準のピーンポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
・2種類の音量鳴動サイクル設定ができます
・鳴動サイクル5秒~30秒可変(標準10秒)
親切設計
・センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・50mA)を備えています。
・内部ボリュームで音量調節ができます。
・市販のスピーカーを接続できます。
デザイン
簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
シリーズ商品
・UD-A
誘導チャイムシリーズの標準タイプ(センサーは付いていません)。
・UD-T
ウィークリー式タイマー内蔵タイプ。
用途市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
※点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触感誘導と併せてご使用になると、より安全に誘導できます。
仕様【鳴動選択】センサ検知時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、常時設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択
材質本体:樹脂、パネル面:ポリカ
色本体:ホワイト
質量(g)約1120
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(Hz)誘導音:770(ピン)・640(ポーン)
消費電力(W)3
スイッチ電源:内部ON/OFF
センサーパッシブインフラレッド方式、検知有効距離:4m、角度調整:レンズボディ0°~90°(可変)、角度調整:ボディ0°~345°(可変)、使用照度:10,000LX以内
電源電圧(V))
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54(80)/()内寸法はセンサー部含む
外部出力DC11.4V~12.6V50mA
スピーカー外部接続:8Ω、内部スピーカと切換式(配線距離最大20m)
音量(dB)センサ検知時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m、常時設定:0dB~75dB±10(最大)/1m
誘導音ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒)
鳴動サイクルセンサ検知時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変、常時設定:標準10秒、指定約5秒~30秒可変
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。
用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。
設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。
電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。
電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。
市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様調整ボリューム:感度30~170%(中点時100%)、設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)、動作禁止タイマーのON-OFF切替、空中線:内蔵型
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:ブラック
質量(g)約250(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の機能が低下する場合があります)
電源リチウム電池U9VL(DC9V)、〔アルカリ電池(6LR61)〕
機能電池切れ:検知時、定期送信時に送信(動作表示灯点滅)、定期送信:あり
周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)
検知方式パッシブインフラレッド方式
出力信号動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止、動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず
動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)
設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール(防雨構造:IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内、壁面・天井(非防雨構造)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
検知エリア縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能、横付け時:カーテン(5対)最長部3m
電池寿命(年)約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、約1年) 動作表示灯「OFF」(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
フラッシュとメロディーで受信が確認できます。
微弱電波採用により、呼出し位置の特定に最適です。
微弱電波の受信機です。
フラッシュとメロディーで明確にお知らせします。
メロディーは、送信機のチャンネルコード設定により、8音まで選択できます。
報知時間は、3秒/10秒/30秒/連続の4通りです。
受信感度調整機能付き。16段階に設定できます。
防雨構造で、半屋外にも設置できます。
アドレスコード16通り
送信機のチャンネルコードは15通り
安心の微弱電波を使用
仕様受信部空中線:内蔵アンテナ
材質本体:AES樹脂、フラッシュ部:PC樹脂、センサー部:PE樹脂
色本体:白、フラッシュ部:乳白色、センサー部:グレー
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)3.5
スイッチ操作アドレス設定機能:16通り(4ビット)タイマー時間切替機能:3秒/10秒/30秒/連続(2ビット)フラッシュ切替機能:ON/OFF(1ビット)フラッシュ明暗切替機能:明/暗(1ビット)運用モード切替機能:職員/高齢者(1ビット)メロディー切替機能:8通り(3ビット)表示灯切替機能:運用/点検受信感度調整機能:16段階音量ボリューム調整機能:無音~70dB
電源出力:DC12V・50mA(※AC100V入力時のみ)
入力報知強制停止:入力方式:無電圧接点(a接点)、AND:入力方式:無電圧接点(a接点)
外部出力AND入力と、電波の受信の有無により出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)接点動作:タイマー時間切替スイッチの設定による接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
データ出力アドレスの設定によらず、受信したすべての送信機データを出力
消費電流(mA)300
フラッシュ閃光色:緑色(高輝度LED×4個)、「運用」設定時:出力時、フラッシュ部が約0.4秒点滅/0.4秒消灯を繰り返す、点滅時間:タイマー時間切替スイッチの設定による、「点検」設定時:AND入力短絡時点灯
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
表示灯赤色:「運用」設定時:常時消灯、「点検」設定時:アクセスコール送信機の電波や妨害波など何らかの電波を受信した際に点灯(点滅)
受信周波数受信部:315.8MHz
電波到達距離(m)受信部:最大8m(推奨:2m以下)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
報知音出力時、送信機のチャンネル設定もしくは本機の設定により選択された報知音を繰り返し鳴動1CHピンポンパンポン2CHプルプルプルプル3CHポロロロロン4CHウゥーウゥー(緊急音)5CHピーポーピーポー(緊急音)6CHエリーゼのために7CHアニーローリー8CHローレライ・音量:音量ボリュームの設定による・鳴動時間:タイマー時間切替スイッチの設定による
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
(ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります)
ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。
起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。
用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。
ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。
仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:ヘリカルアンテナ、バイブレーター:警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、送信機登録可能台数:50台
セット内容携帯型受信機セット::ベッドセンサ送信機TX-BS3+携帯型受信機RFX-60K
材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂
色【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】パールシルバー塗装
質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)
電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)
機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能
応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)
受信可能距離約100(見通し距離)
ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時
充電時間(時間)約5
設置場所シーツの下、敷布団の下
表示灯赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
出力(mW)10
電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー
防水仕様簡易防水構造
連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)
バックライト液晶:あり(緑色)
使用周波数(MHz)【送信機】426(小電力セリティシステムの無線設備)、【受信機】426・4波(小電力セリティシステムの無線設備)
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
関連キーワード