「非常誘導灯」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
警戒モード時にセンサーが動作すると警報音(ピーポー)が鳴動するとともに総合出力も連動します。警報時間は30秒ですがセンサーの動作が連続している場合、最長5分まで継続されます。
来客モード時にセンサーが動作するとチャイム音(ピンポーン)が鳴動します。但し、火災センサーが動作した場合は警戒モード時と同じ警報動作を行います。
警戒・来客スイッチとON/OFFスイッチだけの操作で本格的なセキュリティシステムを稼働することができます。
警戒表示灯が侵入警報時、火災警報時、非常警報時、メモリー表示時に点滅します。
来客表示灯が来客報知時に点滅します。
センサー電源異常表示灯がセンサー電源異常時に点滅します。
CH1には赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなどb接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。(CH1に接続するセンサーは来客報知も兼用できます。)
CH2には火災センサー、非常用押ボタンなどa接点出力タイプのセンサーが複数台接続できます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
応答速度300ms以上
抵抗(kΩ)入力受付/1以下
電源(センサー用)DC12V・300mA以下
使用周囲温度(℃)-15~+55
配線接続セルフアップ端子式
取付場所屋内 : 壁掛式
質量(g)約1500
材質樹脂
仕様【空中線】内蔵型
その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
質量(g)約80(電池、クリップ含む)
出力10mW以下
電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)
音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能
電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン
外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)
表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)
周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)
検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
鍵管理の概念を集合型から個別型に変えた1CHキーカセットです。「電気錠」に代わる簡易入退室管理に最適です。
外部からの接点信号により鍵の取り出し、保管が可能な1CHキーカセットです。
一般錠の鍵を1本のみ保管管理する仕様ですので、電気錠の代わりに設置することで1扉の簡易入退室管理運用が可能となります。
接点出力型のテンキー、カードスイッチとの組み合わせによる簡易な保管管理運用から、入退室管理システムACsmartとの組み合わせによる履歴管理運用などの応用が可能です。
カセットの通常取り出し、非常取り出し(こじ開け)などのLED表示と無電圧接点信号出力を装備していますので、状態の監視を本体および外部接続機器で行うことができます。
質量(g)約500
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯電源(緑) :通電時点灯、カセット放置時または故障時点滅 、取出(緑) :取出入力ON時明るく点灯、カセット取出中暗く点灯、非常取出中明るく点滅、扉(赤) :開閉入力動作時点灯
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
関連キーワード