「3色灯」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。さまざまな外部磁気の影響をキャンセルする調整機能を搭載。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。磁気変調式ですので、クモ・蛾など小動物の影響、ほこりや汚れ、結露、氷結等の影響、外乱光の影響は全く受けません。寒冷地、高温多湿地などでも安心してご使用頂けます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。磁力の経年変化、シャッタースラットからの脱落などのご心配は不要です。保磁力が高く、耐候性に富み、曲面に貼り付けられる柔軟性のある特殊シートを採用しています。内蔵アームにより、センサー~マグネットシート間の距離や高さの調節が自在に行えます。磁力感度が不安定になると不安定表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでスマートなデザイン。シャッターのガタツキによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。雨水などの侵入を防止する防滴構造採用。システム設計に便利な無電圧1cリレー出力型。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:点灯、警報時:消灯
材質樹脂
質量(g)約95
検出方式磁気変調方式
配線接続M3セルフアップ端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)38以下
応答時間(秒)(検知)1~2秒(可変不可)
使用周囲温度(℃)-20~+50
設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)
設置場所屋内:シャッター巻取りケース・鴨居取付
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯アラーム/緑色LED:警戒時点灯、不安定/赤色LED:磁力感度不安定時点灯、メモリー/黄色LED:警報後3分間点滅・47分間点灯
1組
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台
付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本
セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-300(設置型受信機)
材質樹脂
形状ペンダント型
色ホワイト
質量(g)【送信機】約45、【受信機】約700
使用温度範囲(℃)-10~+40
スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ
電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)
受信可能距離約100(見通し距離)
電波形式426MHz(小電力電波)
電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内:壁面取付
表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能4周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3(最大取付)
保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
防雨構造により屋外設置が可能な1チャンネル簡易型受信ユニットです。
DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。
配線しやすいリード線付きです。動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。
防雨構造なので屋外に設置可能。屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。
アンテナは取りはずし可能で本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です。
材質樹脂
色ホワイト
接点(出力)警報:無電圧リレー接点a接点/b接点切替式
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
最大接続台数30
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
色ブラック
質量(g)約130
電源電圧AC/DC12~110V±10%
消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA
通信方式FM検波方式
出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)
モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度30%~90%
設置場所屋内
表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯
受信周波数312.5MHz
出力保持時間0.5秒/1.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。
金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。
1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。
ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
質量(g)480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20
消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下
防塵防水性能IP65
設置場所屋外
表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。
金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。
1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。
ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
防塵防水性能IP65
質量(g)480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20
消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下
設置場所屋外
表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
専用送信機からの電波を受信してお知らせします。
さらに受信機を各種表示盤に接続することで、徘徊お知らせや新生児連れ去り、緊急呼び出しなど様々なシステムが構築できます。
一般家庭から老人福祉施設・医療機関などで、幅広く利用できます。
質量(g)約690
検知距離(m)最大8
表示灯電源表示灯 通電時: 緑色点灯、出力表示灯 出力時: 赤色点灯、出力設定表示灯 3 秒モード: 緑色点灯、出力設定表示灯 保持モード: 橙色点灯、環境表示灯 環境不良時: 赤色点灯
受信方式スーパーヘテロダイン方式
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
徘徊お知らせや緊急呼出しなどヘルスケア用途に最適!
小電力型送信機(約100m)対応の保持機能付受信機です。
小電力型ワイヤレスシステム
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。
電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能
一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。
徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。
3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台
付属品取付用タッピングネジΦ4×20mm2本
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約700
電源(V)AC100(50/60Hz)12WまたはDC10~16350mA、出力:DC12・150mA
スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ、消去スイッチ
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
外部出力接点方式:総合無電圧接点(c接点)、接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作、保持モード時:連続動作、接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426小電力セキュリティシステムの無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+40
設置場所屋内:壁面取付
表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(赤色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯が点灯、3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。
コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、
無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。
コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能)
電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台)
外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。
デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、
パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台)
1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する)
2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存)
3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。
4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません)
徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。
コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。
チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)2.5
出力外部電源:DC12/約60mA
配線接続屋内(壁付け)
入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A
機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替
消費電流(mA)130
受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)
操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉
表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯
作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり
受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)
入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)
受信感度16通り受信感度切替
報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で
音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。
コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き)
コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能)
電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台)
外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。
デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台)
1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する)
2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存)
3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。
4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません)
徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると
お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。
コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。
チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約500
消費電力(W)3
出力外部電源:DC12/約60mA
配線接続屋内(壁付け)
入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16
外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A
機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替
消費電流(mA)160
受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)
操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉
表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯
作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり
受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)
入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)
受信感度16通り受信感度切替
報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で
音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台
付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本
セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)
材質樹脂
形状ペンダント型
色ホワイト
質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700
使用温度範囲(℃)-10~+40
スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ
電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10~16V350mA、出力:DC12V・150mA
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)
受信可能距離約100(見通し距離)
電波形式426MHz(小電力電波)
電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内:壁面取付
表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0~75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
人の動きセンサーを内蔵したAND型のアクセスコール受信機です。スッキリとしたデザインで出入口や各居室の天井にマッチします。
アクセスコール送信機シリーズと組み合わせて使用します。
アクセスコール受信機「AC-8R」に人の動きセンサー「HM-6706」機能を加えたAND型受信機です。
質量(g)約380
設置場所屋内:天井取付
表示灯運用設定時:外部出力に同期して赤色点灯(受信時間+約3秒間点灯)、点検設定時:受信時に赤色点灯(送信機の送信タイミングに同期)、パッシブ検知時に緑色点灯
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)
電源電圧DC24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
干渉防止機能4周波切替
表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)
高さ(m)3.2(最大取付)
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。
1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。
薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm)
操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。
照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。
「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。
出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。
利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁)
適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合))
材質樹脂
色ホワイト
出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A
配線接続端子式
検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる)
音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別)
入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点)
電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり)
機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ)
消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)
表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示
モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード
操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード