ブランド: TAKEX(タケナカエンジニアリング)すべて解除
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 4日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター! TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2) VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠) ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 付属品 取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、 質量(g) 約3,600 外形寸法(mm) W372×H379×D197 電源(V) AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 22 対応 設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応 機能 キーロック:あり コントラスト比 1000対1 解像度 水平:700本(中心部、AV映像入力時) 視野角 左:85° 右:85° 上:80° 下:80° 応答速度 5ms 設置方法 据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠) スピーカー 1. OW×2 ステレオ 周囲温度(℃) 使用可能:0~+40(結露なきこと) 画素数 表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA) 色数 表示:1,670万色 バックライト LED寿命:約30,000時間 音声入力 (AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比 5対4 映像出力 (AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端 パネル LCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm) 映像入力 HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024 輝度(cd/m2 ) 画面:250
9.7型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 4日以内出荷
9.7型のLEDカラー液晶モニター映像入力4種類と映像出力1種類を搭載<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)スピーカー内蔵(1.5W×2)壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)
仕様 表示解像/1024×768 付属品 取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用) 適合 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 質量(g) 本体:約690、据え置きスタンド:約600 外形寸法(mm) W245×H186.6×D28(スタンド非装着時) 電源(V) AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 15 設定方式 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 機能 キーロック:あり コントラスト比 37.50069444 輝度 (面面)350cd/m 解像度 水平:600本(中心部) 視野角 左:89°右:89°上:89°下:89° 応答速度 20ms 設置方法 据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠) スピーカー 1.5W×2 ステレオ 周囲温度(℃) 使用可能:0~+40(結露なきこと。) 色数 表示:26.2万色 バックライト LED 寿命:約15,000時間 音声入力 AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比 4:03 映像出力 AHD/1系統 (BNCコネクタ) パネル LCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm) 映像入力 【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 付属品 取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本 質量(g) 約3600 電源(V) AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 22 設定方式 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W372×H379×D197 コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 解像度 水平:700本(中心部、AV映像入力時) 使用周囲温度(℃) 0~+40(結露なきこと) 視野角 左:85° 、右:85°、上:80°、下:80° 応答速度 5ms 設置方法 据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠) スピーカー 1.0W×2 ステレオ LCD仕様 17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm) 画素数 1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA) バックライト LED 寿命:約30000時間 音声入力 【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比 5:4 映像出力 【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端 映像入力 【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024 キーロック あり 輝度(cd/m2 ) 250
9.7型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 4日以内出荷
9.7型のLEDカラー液晶モニター
付属品 取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用) 適合 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 質量(g) 本体:約690、据え置きスタンド:約600 外形寸法(mm) W245×H186.6×D28(スタンド非装着時) 電源(V) AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 15 設定方式 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 機能 キーロック:あり コントラスト比 900:1 輝度 画面:350cd/m2 解像度 水平:600本(中心部) 視野角 左:89°右:89°上:89°下:89° 応答速度 20ms 設置方法 据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠) スピーカー 1.5W×2 ステレオ 周囲温度(℃) 使用可能:0~+40(結露なきこと。) 画素数 表示:1024(H)×768(V)ピクセル(XGA) 色数 表示:26.2万色 バックライト LED 寿命:約15,000時間 音声入力 (AV)1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、(VGA)1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック ) アスペクト比 4:3 映像出力 (AHD)1系統(BNCコネクタ) パネル LCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm) 映像入力 (AV)VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力(D-Sub 15Pin)対応解像度:720p/1080p1系統、(HDMI)HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
EX-SDIデジタルレコーダー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー !
映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。
大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。
EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。
各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080)
録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。
同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。
また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。
付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。
カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。
専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。
(同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人)
[対応機種]
iPhone5 以上 (iOS8.4 以上)
iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上)
Android4.4 以上
[専用アプリケーション]
iDVR Vue3 (無償)
用途 監視、防犯、状況把握用途 映像圧縮方式 H.264 音声圧縮形式 ADPCM 解像度 1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒) 画質 4段階(最高、高、標準、低) 記録間隔 30段階(1~30枚/秒) モード 録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索 表示 日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで ファイルバックアップ USBメモリー 録画時間 最大30秒(プリアラーム録画) 音声出力 -4dBs 100Ω RCA×1 接続端子 USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1 電源電圧(V) AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター) 使用可能温度範囲 5~40℃ 使用湿度範囲 10~80% 付属品 取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本