23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサ送信機
4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。 電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。
材質樹脂 ホワイト 質量(g)約270(電池を含む) 出力10mW以下 電源専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品) 機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として) 検知方式パッシブインフラレッド方式(カウント処理) 設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可) 表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回) 電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)
4周波切替機能搭載により、更に信頼性を向上しました。 電源は付属の専用リチウム電池もしくはオプションの専用ACアダプターDC-1115のみとなります。※アルカリ電池は使用できません。
仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分 材質樹脂 ブラック 質量(g)約270(電池を含む) 電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション) 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、100回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません 感度調整検知感度:60、80、100、120% 設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可) 表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォームアップ中、点滅(約1秒に1回) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 可変範囲水平25°(ベースにて) カウント本数1、2、3、4回
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)4メガAHDリピーター
4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700m。カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)。同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個 質量(g)送信機:約70、受信機:約120 使用温度範囲(℃)-10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60 消費電流(mA)送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時) 通信方式同軸重畳制御方式(Pelco-C) 動作表示灯電源入力時:点灯(赤色) 設置場所屋内 伝送距離(m)5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。 入力電源(V)送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 映像出力AHD3.0(1440p30) 映像入力AHD3.0(1440p30)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHDリピーター
AHD映像信号の配線距離を延長します。 AHDシリーズ専用のカメラとレコーダー間を雑音に強い信号に変調し配線距離を延長することができます。 延長距離 5C-FB…推奨800m、最大900m 5C-2V…推奨600m、最大700m 3C-2V…推奨400m、最大450m カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置 動作表示は、電源入力時、赤色が点灯します。 専用ACアダプター付属。(受信機側)
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、受信機用電源(PS-1210)1個、受信機用電源ジャック線1個 質量(g)送信機 : 約60、受信機 : 約60 使用温度範囲(℃)-10~+45 (0%RH~80%RH 結露なきこと) 消費電力(W)受信機 : 2.5 (専用ACアダプター使用時) 電源送信機 : DC12V±10%またはAC24V±10%、受信機 : AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×33×21.5 消費電流(mA)送信機 : 60 (DC12V供給時)、100 (AC24V供給時) 動作表示灯電源入力時:点灯(赤色) 設置場所屋内 伝送距離(m)3C-2V:最大450m、5C-2V:最大700m、5C-FB:最大900m 映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30) 映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 警戒距離は2m~12mの間で10段階の設定が可能です。 電池寿命は、付属の専用リチウム電池で約5年です。(1日100回送信として)また、別売オプション品の専用ACアダプターDC-0330-Cもラインナップしています。 4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用が出来ます。
仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型 材質樹脂 質量(g)約510(電池約50g含む) 電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V 角度調整範囲水平:±90° 電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて) 電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C使用時:期間規定なし 検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理) 動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし) 感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて] 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当) 動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(動作モ-ド、規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) カウント本数1回/3回[スイッチにて] 検知エリア水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂 ブラウン 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm) 配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用) 音量音量ボリュームで調整可(無音~最大) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり) 接点方式NPNオープンコレクタ出力 出力時間音声出力時間に同期 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) 設置場所屋内:天井面・壁面 警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯 消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時) 接点容量DC30V・50mA 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 動作接点ワンショット動作(出力時:ON) 音声出力動作:炎検知時に音声報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)卓上型受信機
「7セグメントLED 表示」で、報知時に登録番号の表示を行ったり「登録/ 消去」や「確認」の操作が行いやすくなりました。概要。本製品はフラッシュライトと報知音でお知らせする、卓上型小電力ワイヤレスシステムの受信機です。電波到達距離は、見通しで約100mです。現場での復旧操作に連動。送信機が「接点タイプ」の場合、停止ボタンを押して鳴動音のみ停止し、現場で復旧操作すると、完全に復旧することができます。電池切れのお知らせ。電池切れ表示灯が独立しており、わかりやすく注意喚起を行います。簡単設置。卓上などに置いて、ACアダプターをコンセントに差し込むだけで使用できます。また卓上スタンドをはずして壁面に設置することもできます。確認機能。チャンネルごとの登録台数や登録番号を確認できます。受信レベル確認機能 : 送信機からの信号受信時の受信レベルを、表示灯と報知音でわかりやすく確認できます。電波環境確認機能 : 設置された場所の電波環境を、表示灯と報知音でわかりやすく確認できます。4周波切替対応型。大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。その他。オプションの中継機で電波到達距離を延長できます。報知音はメロディ、電子音、チャイムなど(12種類+消音)から選択でき、各チャンネルに自由に振り分けできます。最大60台までの送信機を、各チャンネルに自由に振り分けて登録することができます。
質量(g)約600 出力【報知接点出力】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:設定時間、または 検知時間+オフディレイ1秒、接点容量:AC/DC 30V・0.5A【電池切れ出力】接点方式:無電圧接点(a接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ1秒、接点容量:AC/DC 30V・0.25A 配線接続端子式 機能受信周波数切替機能、報知時間切替機能、メモリー切替機能、登録No.表示切替機能、フラッシュライト切替機能、報知接点出力切替機能、報知接点出力動作切替機能、報知タイプ切替機能、電池切れ報知機能、受信レベル確認機能、環境レベル確認機能 モード切替登録ボタン:『登録モード』へ移行、確認ボタン:『確認モード』へ移行、消去ボタン:『消去モード』へ移行 時間【報知時間】4通り:約3秒、約10秒、約30秒、連続 受信可能距離約100m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) 操作【操作音】モード移行時:「ピー」(登録・確認・消去モード ⇒ 通常モード)、登録内容消去時:「プ-」、登録エラー時:「ブー」、受信レベル確認状態移行時:「ピロロン」、環境レベル確認状態移行時:「ピロロロン」、音量:操作音は音量ボリュームに関係なく一定音量 フラッシュ色:白、検知信号受信時:点滅(設定時間)、メモリー時:点滅、登録時:点滅 設置場所屋内:卓上据置・壁面取付 入力電源専用ACアダプター(AC100V 50/60Hz・7VA)または DC10~14V・150mA アンテナλ/4 ホイップアンテナ 接続台数送信機60台 使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 報知音12種類+消音「ピンポンパンポン」「プルプルプルプル」「ポロロン」「ポーン」「キンコンキンコン」「電子音 No.1」「電子音 No.2」「エリーゼのために」「アニーローリー」「ローレライ」「防犯警報音 No.1」「防犯警報音 No.2」「消音」、音量:音量ボリュームにて可変 0(無音)~70dB(前方1mにて) ボタン仕様報知動作の停止、メモリークリア
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急通報装置
緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。 通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。 用途に応じて3種類のモードが使えます。 非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。 不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。
仕様使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒) 形状(テープジャック)3.5Φミニジャック 質量(g)約400 消費電力(W)AC電源使用時:3以下 接続方式(回線)モジュラージャック方式 入力異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上) 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1 消費電流(mA)DC電源使用時:300以下 インピーダンス47kΩ メモリー設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持 使用周囲温度(℃)0~+50 警報出力無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A) バックアップ時間目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売)) 入力レベル0dBm
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(1ch) VH-VP300
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。 同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時) 映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 消費電力(W)2(カメラ非接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68 電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz) 動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時 通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D) 設置場所屋内 最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12 伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB) 映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ) 映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)IP UTP延長ユニット
配線距離を延長することができます。 ネットワークカメラ側に送信機、ネットワークレコーダー側に受信機を設置することにより配線距離を延長することができます。 PoE 給電する場合 ネットワークカメラ1台(900HDシリーズ)と、ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)の送受信器間の配線距離を最大200m延長できます。※N-PTZ910HD/930HDには対応しておりません PoE給電しない場合(送信機側に複数台カメラを設置し送受信機間をLAN1本で配線) HNVR-401/801…カメラ2台までなら最大600m、カメラ3台までなら最大400m延長できます。 HNVR-1601…カメラ4台までなら最大600m、カメラ6台までなら最大400m延長できます。
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個 セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台 質量(g)約60 出力(W)最大8(IEEE802.3af)※LANケーブル:200mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。) 消費電力(W)6(送受信機合計) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×55×24(送受信機共通) 電源(DC-V)48(専用ACアダプター) 設置場所屋内 伝送速度(Mbps)最大30 伝送距離(m)最大:600(LANケーブル) データ転送方式全二重
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)IP同軸延長ユニット
LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個 セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台 質量(g)約60(送受信機共通) 出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。) 消費電力(W)4(送受信機合計) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通) 電源(DC-V)48(専用ACアダプター) 設置場所屋内 伝送速度(Mbps)最大30 伝送距離(m)最大:1400(5C-FB) データ転送方式全二重
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)PoE+給電・延長ユニット
PoE/PoE+対応のネットワークカメラの1ch用給電・延長ユニットです。 (PTZネットワークカメラ用電源としてご使用可能) PoE出力電力は、最大30Wまで供給可能。 配線距離を最大100m延長することができます。カメラ - 100m - NH-PUE220 – 100m – NVR 動作表示灯搭載。(通電時:点灯、非通電時:消灯)
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本 質量(g)約70 出力(W)PoE:30(最大) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと) 消費電力(W)31(PoE出力30/時、本機の消費電力は1) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42×25 電源(DC-V)出力:PoE+(IEEE802.3at)/PoE(IEEE802.3af)準拠、入力:専用ACアダプター(DC48V)または、PoEによる給電 設置場所屋内 伝送速度(Mbps)100 データ転送方式全二重
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)IOT接点入出力ユニット
ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。 1.4つのモードを搭載した接点変換装置 クラウド通報モード(クラウドサービス利用) 機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。 PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。 クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用) 接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。 PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。 年間タイマーモード 接点を任意のスケジュールにより動作させます 曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。 最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。 接点伝送モード 接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。 遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。 2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。 3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。
質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと) 電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子 消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時) 出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン) 入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む) インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗) 給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠 対応ブラウザGoogle Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)IOTタイマーユニット
タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット 様々な現場の自動化・省人化をサポートします。 タイマーモード ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。 2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。 インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。 祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。 接点伝送モード 2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。 遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。 1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。
質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-10~+50 ※湿度条件20~85%(結露・氷結なきこと) 電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子 消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時) 出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン) 入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む) インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗:1kΩ以下(ループ抵抗) 給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge(PCのみ)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)オートテレフォン型緊急通報装置
緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。 本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。 金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。 通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12 消費電力(W)3 仕様収容回線:収容回線1回路 種別アナログ一般回線 接続方式モジュラージャック 外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5A バックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間 使用周囲温度(℃)0~+50 設置場所屋内:壁掛式 質量(g)(通報装置)約400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHD PTZカメラ PTZ-910AH
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。 ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。 2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。 フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。 オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。 さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°) 最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。 また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。 屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。 電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。 パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、 指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、 登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。 AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。 同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。 専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。 監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途 防塵防水性能IEC規格IP66準拠 仕様壁面取付 付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個 質量(g)約2100 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 外形寸法(mm)約Φ150×220×270 電源電圧(V)DC12±10%(ACアダプター付属) 機能フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス) 消費電流(mA)650 通信方式RS-485(PELCO-D)、Pelco-C 照度(Lx)カラーモード5(F:1.6) 解像度1920×1080 設置場所屋内、屋外 撮像素子1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー 使用レンズ光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°) 画素数総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素) 回転速度水平:300°/秒、垂直:300°/秒 デジタルズーム32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍) シャッタースピードオート、1/30~1/30000秒切替 ファンあり(常時動作) 可動範囲水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180° フレームレートフルHD (1080p):30fps アラームa接点、4系統 映像出力AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ) 被写体照度0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)IP画像送信コントローラ
【スマートフォン専用アプリを開発】。iOS、androidの専用アプリケーションを使用する事で操作性を向上。iOS7、android4.3以上に対応。Android対応端末: xperia・galaxy・nexusシリーズ。【スマートフォン、タブレットで映像を監視】。IP回線に接続することにより、遠隔地からスマートフォンやパソコンでカメラの映像監視が出来ます。アナログカメラを最大4台接続できます。IP回線がない場合は、モバイルルーターに接続することも可能です。【スマートフォン、タブレットで遠隔操作】。カメラ4台を切り替えて表示します。PTZカメラを遠隔操作することが出来ます。「PTZ-812」「PTZ-830」「PTC-330」「PTZ-910AH」「PTZ-920AH」に対応。※ただし、アナログ映像のみ。【ハンズフリーモードで現地と会話が可能】。外部マイク、スピーカー(アンプ別)を接続することで、画像を確認しながら音を聞き、肉声で威嚇できます。また双方向で会話をすることも可能です。【警報動作時・警戒/解除操作時にメールにて通報】。警報動作時と、前後1秒の計3枚の静止画像を添付してメール送信しますので、すぐに警報発生時の状況を確認することができます。警戒/解除操作時にメール送信することが出来ます。リモートスイッチ操作時の静止画像を添付しメール送信することで、操作者を確認する事が出来ます。メール送信先は最大6件まで設定できます。無料のメールアドレスは使用できません。【スマートフォン、タブレットで録画画像を確認】。市販ネットワークハードディスク(NAS)にアラーム録画する事が可能です(約1分間)。スマートフォン、タブレットから録画履歴を検索し、アラーム録画の画像を再生する事が出来ます。(IO-DATA製ネットワークハードディスクHDL-AHシリーズ推奨)。【最大25拠点まで管理が可能】。支店、営業所、店舗など複数の拠点を切り替えて管理出来ます。
仕様【メール配信】メール通報先6件、警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付)、警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付)、映像ロスト・再起動、【映像配信】映像配信H.264、画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi)、【録画】NAS(ネットワーク対応HDD)に保存、アラーム録画(1分間固定、プリアラーム8秒)、【カメラ制御】PTZ-812/PTZ-830/PTC-330/PTZ-910AH/PTZ920AH適応、【リモートスイッチ】3路用リモートスイッチ、2路(プログラムタイマー制御用)使用可、【適応回線】イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) 電源電圧専用ACアダプタUIA345-12(オプション)、またはDC10V~14V・1A 出力電圧電源出力DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時) 配線接続端子式 出力接点4回線(各出力から選択)、無電圧接点DC24V・0.5A、警報出力・タンパー出力(1秒から10分可変)、テレコン出力(1秒から10分可変)、ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム) 使用周囲温度(℃)-10~+40 動作環境(スマートフォン)対応OS:iOS7.0以降、android4.3以降、対応端末:xperia/galaxy/nexusシリーズ、(設定用PC)対応OS:windows7、対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0以降 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源表示灯1(電源投入時緑色点灯)、警戒/解除表示灯1 (警戒中赤色点灯)、センサーループ表示灯4 (センサー入力時赤色点灯) 接点入力方式4回線 (a接点/b接点切替)(警備連動/常時警戒切替) 音声入力4回線、入力インピーダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル) 音声出力音声出力1回線、出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル) 映像出力1回線 VBS1.0V(p-p)、出力インピーダンス75Ω 不平衡 映像入力4回線 VBS/VS1.0V(p-p)、入力インピーダンス75Ω 不平
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサ送信機
窓ガラスやショーケースなどの板ガラスが衝撃によって破壊された際に発生する破壊音(超音波帯域)を検出し、信号を電波を介して受信機に伝達する非接触式のセンサ送信機です。 2種類の超音波帯域を検出する回路の採用により、ガラスの破壊音を検出します。センサーは受動タイプですので、超音波など何も発信していません。
仕様警戒エリア:(警戒距離)垂直方向8m、水平方向7m、(角度調整)垂直方向36°(3°ピッチ)、水平方向:25°(ベース取付穴にて) 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約230 出力10mW以下 電源DC10~16V(極性あり):専用プラグ付ケーブル(付属)使用、専用ACアダプター:DC-1115DC11V/150mA (別売) 配線接続専用プラグ付ケーブルにリード線接続 機能警戒感度調整機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・機器異常報知機能 消費電流(mA)待機時:25mA以下、送信時:80mA以下 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 検知方式超音波集音方式 設置場所屋内(天井面、壁面) 電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサ送信機
防犯用センサ付の人感送信機です。用途に合わせて3タイプの検知エリアから選択できます。 検知感度やカウント回数、規制送信機能がスイッチで切り替えできますので、環境や用途に応じて簡単に調整できます。 ウォークテストと送信テストの2つのテストモードで動作確認が容易に行えます。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。いたずら等によるカバーの取り外しを報知するタンパー送信機能を内蔵しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 センサの内部回路に異常が発生すると、表示灯が点滅し異常信号を送信します。
質量(g)約180(電池を含まず) 出力10mW以下 電源単3形アルカリ乾電池:LR-6×2本(DC3V)または専用ACアダプター:DC-1115×1組(DC11V) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 電池寿命約3年(常温時、100回/1日の送信回数として) 検知方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント処理) 設置場所屋内 表示灯テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:電池切れ信号送出後、約5秒/回で点滅、機器異常:機器異常信号送信後、約5秒/回で点滅、ウォームアップ:ウォームアップ中約1秒/回で点滅 動作【送信信号】警報信号:人体検知時/ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/警報・定期送信により送出、機器異常信号:センサー異常時/ワンショット送信、タンパー信号:カバー取りはずし時/ワンショット送信 電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用炎センサ送信機
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm) 検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180° 検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm) 電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V 電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて) 動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出 動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回) 質量(g)約550(電池含まず) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます リチウム電池仕様で、オプションの専用アダプターDC-1115が使用できます。※アルカリ電池は使用できません。 ツインミラー方式の採用により、小動物による誤動作を大幅に軽減します 専用リチウム電池採用で長寿命化を実現 人のわずかな動きを検知する微動検知機能を搭載 警戒エリア:立体警戒
仕様【空中線】内蔵型、【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替、【微動検知機能】人間の小さな動きだけでも検知 材質樹脂 ブラック 質量(g)約280(電池を含む) 電源専用リチウム電池CR17450E―R―2―CM2(3V)(付属品)、または専用ACアダプターDC―1115(11V)(オプション) 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能テストモード機能・検知感度切替機能・カウント回数切替機能・規制送信切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと) (0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約6年(常温時、100回/1日の送信回数として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません 感度調整検知感度:60、80、100、120%切替 設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可) 表示灯赤色、テストモード:人体検知と連動してワンショット点灯、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)、ウォームアップ:ウォ-ムアップ中、点滅(約1秒に1回) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 警戒距離立体警戒、最長部12m、17対 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 可変範囲上下19.5°水平25°(ベースにて) カウント本数1、2、3、4回切替
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

無線部に4周波切替機能を搭載して、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますので、信頼性が向上します。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 センサーが上段・下段に2つあるため、水平180°の警戒エリアが構築できます。また、検知方式は上段・下段でのAND検知、OR検知の選択が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。上段・下段2つのセンサーにより、1台を中心に設置して左右両側の窓が警戒できます。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具(BP-22F)が必要です) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用ができます。 警戒距離は最大2m~12m間にて10段階で設定できます。 専用リチウム電池により電池寿命は約4年になります。(1日100回送信)
仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型 材質樹脂 質量(g)約750(電池約50g含む) 電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V 角度調整範囲水平:±90° 電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて) 電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C(オプション)使用時:期間規定なし 検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理) 動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし) 感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて] 設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当) 動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) カウント本数1回/3回[スイッチにて] 検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷