カテゴリ

  • 防犯用品(57)
  • 防災用品(6)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • ParkerTAIYO(327)
  • Panasonic(パナソニック)(184)
  • omron(オムロン)(176)
  • Hirschmann Test & Measurement(144)
  • RS PRO(93)
  • 三菱電機(86)
  • IDEC(和泉電気)(56)
  • 富士電機(56)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(54)
  • Hongfa(ホンファ)(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • エスコ(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • Aratas(旧:omron)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ダイヤトレンド(33)
  • 泰和電器(27)
  • エレコム(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac30」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏水センサ制御器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ制御器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
    質量(g)約400消費電力(W)AC100V時:1.8出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能消費電流(mA)DC時:85以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)ブザー音検知:ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
  • 炎・人感センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎・人感センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約120検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続セルフアップ端子電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)20以下角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm)出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋内(壁面・コーナー取付)表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作)検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
  • 人感スイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    人感スイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。 【無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)】 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 ※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。
    用途照明灯や監視カメラなどの起動スイッチとして材質樹脂ブラック質量(g)約220切替方式(設定スイッチ)接点切替:1a/1bの切替(接点)、小接点動作モード:-検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0(無極性)消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)(縦付け時)ワイド(5対)最長部:10、カーテン(5対)最長部:10、ロング(1対)最長部:20 ※いづれかの設定が可能、(横付け時)カーテン(5対)最長部:3動作時間約2秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED(接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)設置場所(縦付け時)屋外/屋内(防雨構造:IP43相当):壁面・ポール高さ0.8~1.5m、(横付け時)半屋外/屋内(非防雨構造):壁面・天井高さMax3.0m接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作 約2秒~5分
  • 漏水センサ制御器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ制御器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!。ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。漏水総合出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A。漏水個別出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC/DC30V・1A。断線総合出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A
    適合警報音:漏水検知時・断線検知時 : 鳴動(設定SWによりON/OFF切替)材質樹脂(ホワイト)質量(g)1200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)入力センサー:5回路 漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能付帯:センサー断線出力機能フェールセーフ機能抵抗受付:5KΩ以下、30KΩ以上 漏水検知(感度ボリューム中点時)、断線検知応答速度受付:1秒以上設置場所屋内 : 壁掛式表示灯電源表示灯(緑色): 電源ON時 点灯、漏水表示灯(赤色): 漏水検知時 点灯 / 保持動作時 点滅、断線表示灯(黄色): 断線検知時 点灯 / 保持動作時 点滅周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
  • 赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)
    材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約370、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋外警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応距離余裕10倍
  • 転倒検知機”倒れコール” TAKEX(竹中エンジニアリング)

    転倒検知機”倒れコール”

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
    用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適材質樹脂、ABS樹脂。
  • 受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    リモコンで受信機の操作と状態確認が可能に! さらに、威嚇機器との連動もワイヤレスのため信号線不要で設置がとても簡単! 受信機に双方向無線機能を搭載して、警備の開始/解除や サイレン付き受信機との連動がワイヤレスで可能です 警備の開始/解除はリモコンRSF-001で遠隔から操作が可能 そして、受信機からのアンサーバック信号により手元のリモコンで 受信機の状態が確認できます サイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズや音声・フラッシュ 付き受信機RX-35Aとの連動がワイヤレスで可能になり、受信機と 威嚇機器間の信号線が不要なため設置がとても簡単です 全警備モード、部分警備/チャイムモードの切替が可能です (部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択) 全警備モード:1~4chが警備状態、信号受信時に警報動作 部分警備モード:1,2chが警備状態、信号受信時に警報動作 チャイムモード:信号受信時にチャンネル毎の報知音が鳴動 3つの外部接点出力(総合、出力1、出力2)と異常出力)タンパー異常、定期送信異常、電池切れ)を装備しています 送信機の登録台数は最大40台です 電源はAC100V、DC10~30Vの2WAYです 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数使用した時の電波混信を軽減することが可能です。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約500消費電力(W)6出力DC12V・150mA、異常: <タンパー異常 電池切れ 定期送信異常>接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)、AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷、動作:受信後保持動作配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~30(極性あり)消費電流(mA)250使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)警報出力<総合警報出力>接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作<出力1>接点:無電圧リレー接点(a接点)AC100V・500W(白熱灯負荷)、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作<出力2>接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間)、全警備時のみ出力(mW)10電波到達距離(m)送信/受信:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音<全警備中>1CH~4CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1mボリュームで可変、<部分警備中>1CH、2CH警報受信時:”ウゥーウゥー”、※3CH、4CH警報受信時は動作なし、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変、<チャイム中>1CH警報受信時:”ピンポーン”2CH警報受信時:”ピピッピピッ”、3CH警報受信時:”プルプル”、4CH警報受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作、音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    a接点仕様のマグネットスイッチです。
    材質樹脂質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付開閉寿命(回)100万 (定格負荷)接点容量AC/DC30V 0. 1A動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
  • 中継機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    中継機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    登録した送信機、中継機からの電波のみを中継しますので、不要な中継による電波混信を防止できます。※登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。 登録式により中継回数に制限がなくなりました。従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。 4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。(周波数:F1、F2、F3、F4) ※4周波切替型以外の送信機、受信機、中継機は周波数F1を使用しています。RTX-300とはF1以外の周波数が異なります。 送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます。※RTX-100/200シリーズの中継機の登録は、シリアルNo.登録に限ります。 点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。 登録内容を確認できる確認モード 登録の消去を送信機毎に実行可能 登録台数は、送信機・中継機、合計で最大60台 電源はAC100VとDC12V(DC10~30V)の2ウェイ電源 非常用電源搭載により、約30分の停電補償あり 内部にRS232Cポートを装備しているため、PC登録・消去ソフトの使用が可能です。
    仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【登録可能台数】60台〔送信機(リモコン含む)、中継機合計〕材質樹脂ホワイト質量(g)約600電源電圧AC100V 50/60Hz 3W、またはDC10~30V 150mA(極性あり)配線接続端子式機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音液晶部ボタン操作時:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時:「ブー」、点検モードにて受信時:「ププ・・」設置場所屋内(壁面取付)表示灯【電源/送信】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信:約100m(見通し距離)液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)停電補償あり(約30分)
  • 漏水センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。
    質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信、センサー断線検知送信、送信周波数切替周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
  • 漏水センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    漏水を検知した信号を受信機に伝達します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。
    質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能定期送信機能、センサー断線検知送信機能、送信周波数切替機能周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
  • 薄型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    薄型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
    付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
  • 漏水センサ制御器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ制御器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!。電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
    質量(g)400出力漏水検知/無電圧c接点 DC30V・0.5A、[センサー断線]無電圧c接点 DC30V・0.5A消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能ブザー音検知/ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
  • コンビネーションセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンビネーションセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    水平ゾーンと下向きゾーンのAND検知のパッシブセンサーとマイクロ波センサーを組み合わせたコンビネーションセンサー トリプル信号処理方式(パッシブ×2信号+マイクロ波) 最大12m×180°の広範囲な警戒エリア デュアルアラーム出力搭載 アンチブラインド機能 バックタンパー機能搭載 も搭載しており、カバーユニットがはずされてもタンパー出力を行います。 ウォークテスト機能 電源電圧監視機能 機器異常監視機能
    仕様マイクロ波ゾーン調整:=6m/~12m(モードセレクターにて)(左右個別調整可能)材質本体:樹脂/レンズ:樹脂本体:ホワイト/レンズ:ホワイト質量(g)約400出力[トラブル]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:異常時に連続出力(復旧操作するまで出力を継続)[タンバー]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V.0, 1A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー開時にリアルタイム出力、センサー取りはずし時にリアルタイム出力(バックタンバー有効時)検出方式パッシブインフラレッド+マイクロ波ドップラー方式配線接続端子式電源電圧(V)DC9~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能カウン切替:1回/3回 (モードセレクターにて)、付帯:PIR感度設定、カウント、マイクロ波ゾーン設定、マイクロ波環境設定、アンチブラインド、アンチブラインド環境レベル設定、ウォークテスト、タンパー、バックタンパー、機器異常監視、電源電圧監視消費電流(mA)40以下検知範囲PIRエリア調整範囲:エリアマスクシートで調整可能使用周囲温度(℃)-25~+6(結露・氷結なきこと)検知距離(m)PIRエリア調整範囲:2~12(10段階)(左右個別調整可能)感度調整PIR:60%/805/100%/120% [モードセレクターにて] (左右個別調整可能)設置場所屋内・屋外警報出力[警報:右側 + 左側][警報:右側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)[警報:左側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)[起動出力]接点方式:無電圧接点a接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作(約30秒)表示灯動作/[赤色LED]ウォームアップ(点灯)、検知(PIR+マイクロ波)(ウォークテスト時のみワンショット動作(約2秒)点灯)、電源電圧異常(ゆっくり点滅)、妨害行為検出(速く点滅)、機器異常(連続点灯)[緑色LED]マイクロ波検知(ウォークテスト時のみ最大約2秒点灯※検知出力優先)送信周波数(GHz)マイクロ波:24.150~24.250RoHS指令(10物質対応)対応検知エリア水平面警戒/開き角:180°、最長部:12m、水平ゾーン:14対、下向きゾーン14対
  • 赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    ホワイトカバーを標準搭載した屋内用2ビーム型赤外線センサー 外乱光に強い(二重変調方式) 任意の方向にビーム設定が可能 親切設計 検知応答時間調整機能 変調周波数切替機能 2段ビーム同時遮断方式 外乱光対策 簡単・正確な光軸調整
    材質樹脂ホワイト/ワインレッド質量(g)投光器:約380、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能変調周波数切替(4CH)、モニター出力、検知応答時間調整消費電流(mA)80以下使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)応答速度0.05~0.7秒(ボリュームにて可変)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋内警報出力接点方式:無電圧接点c接点、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30・0.5A(抵抗負荷)表示灯【アラーム】 警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋内100m以内
  • 埋込用マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込用マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。 扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。 警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。 アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。 スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。
    付属品取付けネジ4本(Φ4×12)材質アルミプレート(アルマイト加工)質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付開閉寿命(回)100万(定格負荷)接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
  • LED防犯ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED防犯ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。 AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で! 効率の良い明るい増設ライト 「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当) AC200V駆動が可能 電源仕様はAC200Vにも対応しています。 (AC100V/AC200V(単相兼用)) 点灯接点入出力を装備 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯 (フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 使用例) ⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト ⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用 防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。 しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
    材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)保護等級IP55出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)点灯:最大7000調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
  • LED人感ライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LED人感ライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。 広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。 電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。 高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。 複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載! 広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。 本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。
    材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A検出方式パッシブインフラレッド方式設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動点灯方式点灯/フラッシング検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)感度調整60%/80%/100%/130%動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)最大7000調光方式0~100%(ボリュームにて調整)点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)検知エリア立体型(最長部12m)
  • コンタクトコール受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンタクトコール受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、 無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。 コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、 パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
    仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台材質樹脂ホワイト質量(g)約500消費電力(W)2.5出力外部電源:DC12/約60mA配線接続屋内(壁付け)入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替消費電流(mA)130受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)受信感度16通り受信感度切替報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
  • コンタクトコール受信送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コンタクトコール受信送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き) コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
    仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台材質樹脂ホワイト質量(g)約500消費電力(W)3出力外部電源:DC12/約60mA配線接続屋内(壁付け)入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替消費電流(mA)160受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下)操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備)入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要)受信感度16通り受信感度切替報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
  • 電気錠制御盤 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電気錠制御盤

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応
    仕様メンテナンスLED:警報電気錠ステータス、ソレノイド出力モニタ(赤)、有電圧、無電圧状態出力モニタ(赤)、遠隔操作入力モニタ(緑)材質本体シャーシ:SPCC、カバー:樹脂、フロントパネル:樹脂カバー:(ホワイト、フロントパネル:グレー質量(g)約900出力【外部電源】DC24V・300mA(AC100V入力時)、【無電圧状態】解錠/開扉/一時解錠:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時a接点)、警報:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時b接点)(DC30V・0.1A以下抵抗負荷)、【有電圧状態】「K±」(解錠)/「D±」(開扉):DC24V有電圧出力(50mA以下)動作方式自動施錠モード、施解錠繰り返しモード、手動/自動施錠モード配線接続テンキー操作部:コネクタ式(電源重畳2線通信式)、電気錠・外部入出力:端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)・30WまたはDC24・1.2A使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)操作【ボタン】自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠用、「連続」 3D 連続解錠用、施解錠繰返しモード時:「一時」= 解錠用、「連続」= 施錠用、手動/自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠/施錠用、「連続」=無効、「停止」=警報音停止用ブザー音内蔵電子:ボタン操作音/警報音(無音可)入力操作【遠隔】一時/連続M : 無電圧a接点入力(ワンショット)、連続L/火報 :無電圧a接点入力(ラッチ)、TMP:無電圧b接点入力(ラッチ)タイマー設定一時解錠タイマー:3、5、10、20、30、40、50、60、70、80秒、開扉警報タイマー: 10、 20、 30、 40、 60、 90、 120、 180、300秒、∞ (警報なし)設置場所屋内:壁面取付表示灯電源(緑):通電時点灯、解錠(緑):一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤):開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) : 連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤):こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
  • 炎センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー 電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。 あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。 合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。 スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。 紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
    材質樹脂質量(g)約550検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング)感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて]動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整]設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
  • サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。フラッシュ出力 。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯。解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯。(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)。メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。鳴動周期:警報時、連続鳴動。警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)。解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)。接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作。(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし。警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)
    タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作消費電流330mA/2.5W(消費電力)
  • 受信ユニット(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    受信ユニット(LoRa変調方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    長距離通信が可能な受信ユニット。・受信可能距離は見通し約1kmで長距離通信が可能な長距離型(LoRa)ワイヤレス用の受信ユニットです。・長距離型(LoRa)ワイヤレス用の各種送信機やコンバータからの電波を受信して、。 各種通報装置やコントローラなどを経由して、非常、侵入、設備異常などの緊急通報が行えます。・各種送信機〔送信機、コンバータ、リモコン、受信機(受信機連動時)〕を最大100台まで登録可能です。・4チャンネルごとに表示と個別警報出力が動作します。異常報知機能。個別警報出力に加えて、登録した各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)の異常が発生したことを。各チャンネルと液晶部で報知し、異常内容に応じて動作する4種類の出力を装備しています。(タンパー異常、定期送信異常、電池切れ、環境異常)。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。受信機連動機能。複数の受信機で、受信内容や警戒/解除状態を無線で連動させる連動制御機能を搭載しています。(親機と連動する子機は最大5台です)。※多チャンネル受信ユニット(RLX-1000)との連動はできません。
    用途長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の4CH受信ユニットです。仕様送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計」区分システム:長距離型質量(g)約600消費電力(W)5.5(消費電流:100mA)出力10mW以下、異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V 0.25A a接点/b接点切替式(一括) /タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常ごとに出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信、環境異常は復旧信号受信まで、 本機の環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが[3: 接点〕・・・送信機動作に連動 (10秒以上保持動作)送信機タイプが [1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約10秒)4回路温度(℃)使用可能周囲:-20~+60(結露なきこと)配線接続端子式入力電源:AC100V50/60HzまたはDC10~30V (極性あり)機能付帯:電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、CH表示灯(異常時)切替機能、液晶表示切替機能、受信周波数切替機能、受信モード切替機能、受信機連動切替機能、親機子機切替機能、警戒/解除切替機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、電源異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能、内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ、電源異常発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プ」登録エラー時:「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時:「ピピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」 (全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH:赤色LED 警報受信時:点灯 異常時・メモリー時:点滅 4、警戒/解除:2色LED警戒時:赤色点灯解除時:綠色点灯、電源/受信:2色LED通電時:緑色点灯受信時:赤色点灯 コンバータ、受信機の異常時・メモリー時:橙色点滅液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
  • 多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレス
    仕様【送信機登録可能台数】60台質量(g)1300消費電力(W)6配線接続端子式機能警報音切替機能、 鳴動時間切替機能、 電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、 定期送信異常出力機能、 警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、 警戒/解除表示灯切替機能、 警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、 液晶表示切替機能、 警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、 CH表示灯切替機能、 モード切替機能、タンパー異常報知機能 電池切れ異常報知機能、 定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、 電波環境点検機能、 メモリー機能、 外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力七)の無線局の無線設備)外観樹脂 (ホワイト)スピーカー警報音 :「ピーピー」 / 「ピンポン」 選択式、音量: 可変式 (無音~約80dB)設置場所屋内壁掛け式入力電源AC100V 50/60Hz DC10~30V(極性あり)表示灯【CH】赤色LED、警報受信時 点灯、異常時・メモリー時 点滅 10【受信】2色LED (赤色、緑色) 通電時: 緑点灯 (受信時のみ赤点灯)周囲温度(℃)-10~+50(結露)アンテナ入/4ホイップアンテナ液晶表示警報、 異常発生時に表示 (メモリー機能有) 、登録、 消去、 点検、 登録内容確認時など操作時に表示消費電流350mAブザー【内蔵】操作ボタン操作時「ピッ」 、電池切れ発生時「ピッ」 20秒周期 、点検モードで受信時「プッ」 、登録エラー時「ブー」 、登録モード切替時「ピッ」 、消去モード切替時「ピッ」 、メモリー内容表示終了時 「ピピッ」、点検モード切替時「ピピピッ」 、電波環境点検モード切替時「ピピピピッ」、通常モード切替時「ピー」、 登録確認時「ププッ」 、登録内容確認モード切替時「ピー」、電波環境点検モード時「ピ」
  • サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。フラッシュ出力。閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)。点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す。警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)、警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時、連続鳴動、警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動 (フラッシュに同期)、解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)。警報出力。接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作、(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし、警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、親機に連動または接点入力型送信機の動作に連動。接点容量: AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)。状態表示灯(緑色)(赤色)。通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合で警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合で解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)。定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ、+ :緑色点滅(両点滅動作を交互表示)、定期送信異常報知時。停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)
    区分システム:[長距離型]タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]消費電流330mA/2.5W(消費電力)
  • 個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    送信機の電波を受信すると表示灯と警報音(チャイム音)で報知する小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。本機のCH警戒/解除ボタンにより、チャンネルごとに警戒/解除状態が個別で切替えできます。よって、本機1台で、全警戒することや部分的に警戒するなど運用にあわせて警戒状態を切替えできるシステムが構築できます。また、本機の警戒/解除ボタン、そして、別売のリモコンやリモートスイッチにより、警戒状態を一括で切替えることもできます。・一括警戒操作=解除前の警戒状態で警戒を開始。・一括解除操作=全チャンネルが解除
    用途チャンネルごとに個別で警戒/解除できる小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。外周警戒システムの出入口のみを日中解除する。 ・複合施設のテナントの運用に応じて警戒状態を個別で切替える。 ・非常や侵入警戒を本機1台で一括管理する(侵入警戒用のチャンネルのみ運用に応じて個別で切替える)仕様送信機登録可能台数:60台〔送信機、リモコン]質量(g)約1,300消費電力(W)6 (消費電流:380mA)出力異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(一括)接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路(各異常ごとに出力動作) / タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが [3:接点〕・・・送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)送信機タイプが[1:携帯] [2:パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒) 10回路、警報総合:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A (c接点)接点動作:送信機タイプが [3:接点] 送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)「送信機タイプが[1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒)、警戒/解除:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A(c接点)温度(℃)使用可能周囲:-10℃~+50℃(結露なきこと)配線接続端子式入力警戒/解除:1回路(a接点/b接点切替式)、電源:AC100V 50/60Hz または DC10~30V (極性あり)機能内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プッ」登録エラー時: 「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時: 「ピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」警戒/解除切替時: 「ピッ」個別警戒/解除切替時: 「ピッ」警戒・警報ディレイ時: 「プッ、プッ・・・」※ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる(全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、警戒・警報ディレイ時間切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除制御機能、ループチェック機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能受信可能距離約100m (見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)スピーカー(本体)警報音:「ビービー」/「ピンポン」選択式(可変式(無音~約80dB))設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯 1~10、CH:赤色LED 警報受信時:点灯異常時・メモリー時:点滅 10、状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯、電源/受信:2色LED(赤色、緑色) 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
  • 多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレス見通し100mタイプ 注意:別途送信機が必要
    用途10CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25Aa接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用可能周囲温度(℃):-10~+50(結露なきこと)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)1300寸法H(mm)170消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)350受信可能距離約100m(見通し距離)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
  • 多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレス見通し101mタイプ 注意:別途送信機が必要
    用途20CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)2000寸法H(mm)340消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)400受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
  • 投光器電池式赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    投光器電池式赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)受光器 約600|投光器 約690 (電池含む)出力【タンパー】接点方式:無電圧接点 b接点接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:受光器力バーをはずした際に出力(連続出力)検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]電源電圧(V)投光器:DC3.6 (専用電池 2連パック)、受光器:DC10.5 ~ 28 (極性なし)消費電流(mA)【受光器】65以下 (最大時)電池寿命【投光器】投光パワー 20m 設定: 約3年 (常温、2連電池パック使用時)、投光パワー 30m 設定: 約1年 (常温、 2連電池パック使用時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません外観カバー: 樹脂(ワインレッド)、ベース: 樹脂 (黒)付加機能変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・カバー補正機能・受光感度表示機能・モニター出力機能・投光パワー切替機能・検知応答時間切替機能・タンパー機能電源表示灯通電時: 赤色点灯 (カバー開時のみ/閉時は消灯)、電池切れ時:赤色点滅 (カバー開閉かかわらず動作)設置場所屋内 屋外 (防雨構造 IP55相当)警報出力接点方式: 無電圧接点 a接点/b接点切替式接点容量: AC/DC30V 0.25A (抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵接点動作: 標準/リアルタイム 動作切替 (ディップスイッチにて切替) 標準/遮光時間出力 (ただし2秒以下の場合は2秒間出力) リアルタイム/遮光時間出力表示灯アラーム表示灯:検知時 赤色点灯、受光感度表示灯:受光感度減衰時 赤色点灯周囲温度(℃)-20~+60(結露 氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)光軸調整範囲水平方向: ±95°、垂直方向: ±10°警戒距離30m以内検知時間(秒)10.05、0.1、0.25、 (4段階切替式) 0.7距離余裕10倍 (最大到達距離:300m)
  • リモートスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リモートスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【マスター暗証番号】1通り (4~8桁)【登録数】最大1000件(1件につき、 カード1枚、 ユーザー暗証番号1通り (1~8桁)質量(g)埋入時:約300、露出時:約330出力警備/解除出力:無電圧接点出力(a接点 警備中閉) AC/DC30V-0.25A使用温度(℃)-20~+60(結露なこと)配線接続端子式対応【カード】FeliCaカード/タグ (IDm照合)●Mifareカード/タグ (UID照合)●I-CODE (ISO/IEC15693規格品) カード/タグ (UID照合)電源電圧(V)DC10.5~30.0(極性あり)検知範囲【カード】20mm以下 (使用カードによる)外観樹脂(ホワイト)動作モード警備/解除切替動作●一時解除動作設置場所屋内 半屋外壁面 (直接雨のかからない場所)伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)消費電流160mA以下操作キー数字キー (10個):0~9 (緑色バックライト表示) ● 機能キー (2個):# (緑色バックライト表示、 #のみ常時点灯)音声操作音●音声ガイダンス(個別無音設定可)→音量調整機能付き/設定スイッチにて 「大」 「中」 「小」/またはテンキー操作にて6段階で調整可伝送信号正常●警備/解除:カード操作、暗証番号入力時 ●強制警備:一時解除動作の警備再開時 ●タンパー異常:本体取りはずし時●低電源電圧異常:電源電圧低下時 ●機器異常:その他異常発生時
  • 漏水センサ制御器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ制御器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!
    材質樹脂(ホワイト)質量(g)400出力センサー断線:無電圧c接点 DC30V・0.5A、漏水検知:無電圧c接点 DC30V・0.5A消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能付帯:センサー断線検知出力機能検知ブザー音入/切設定機能ブザー音検知:ブザー断続音設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)検知表示灯(赤) 漏水時 点灯 / 断線時 点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
  • サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ。広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。サイレンとフラッシュで威嚇撃退。複数台の連動が可能。無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能
    質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
  • 漏水センサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    漏水センサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    漏水を検知した信号を受信機に伝達します
    材質樹脂(ホワイト)質量(g)410タイプ空中線:内蔵出力10mW以下消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流)電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能付帯:定期送信機能センサー断線検知送信機能送信周波数切替機能周波数帯域(MHz)426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯(緑)検知表示灯(赤) 正常時 : 消灯漏水検知時 : 点灯センサー断線時 : 点滅周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)
  • サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。長距離通信が可能な威嚇機能付き受信機。複数の受信機と組み合わせた幅広い運用。別売のリモコンと組み合わせた簡易防犯システム。登録台数は最大100台
    区分システム:[長距離型]質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]機能送受信周波数切替機能、用途切替機能、警報動作モード切替機能、タイマー時間設定機能、警備表示切替機能、定期送信異常表示機能、報知音切替機能、フラッシュライト切替機能、メモリー表示切替機能、リモコン動作切替機能、タンパー切替機能、連動信号出力機能、登録信号出力機能、受信モード切替機能、電池切れ異常報知機能、LED表示機能受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露、氷結なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
  • 方向判別ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    方向判別ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    ツーウェイ機能で方向判別 人や車を検出する2台のセンサーを使って、通過する方向をツーウェイ機能で判別します。 順方向判別:センサー1→センサー2の順に人や車を一定時間内に検出すると、順方向音声が鳴動するとともに、順方向出力がタイマー時間出力されます。 逆方向判別:センサー2→センサー1の順に人や車を一定時間内に検出すると、逆方向音声が鳴動するとともに、逆方向出力がタイマー時間出力されます。 センサー2台のAND検知で、人と車の判別も可能 従来の方向判別タイマーに加え、センサー1とセンサー2のAND検知(センサー1を検知した状態でセンサー2を検知)の条件により、車(幅のある物体)のみの検知を可能にしました。※AND以外の設定の時は、同時入力で順方向出力が動作します。 大接点出力でAC100V機器の制御が可能 順方向の出力は小接点に加えて大接点出力(AC100V 5A 抵抗負荷)があるので、回転灯などの報知器を直接動作させることが可能です。 2種類の音声切替が可能 来客報知用のチャイム音「ピンポーン」/「ピロロン」と、「いらっしゃいませ」/「ありがとうございました」の音声切替が可能です。
    材質樹脂質量(g)約450使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10%、またはDC12±10%消費電力(W)AC100V使用時:8出力順方向大接点出力(無電圧a接点)(AC100V 5A 抵抗負荷)、順方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、逆方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V 400mA(AC100Vで使用時)配線接続端子式入力センサー入力(無電圧a/b切替)2ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×35取付場所屋内消費電流(mA)DC12V使用時:最大350タイマー方向判別タイマー(AND、2秒、5秒、8秒)、大接点出力タイマー(2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒、120秒、180秒)音声内容順方向音声(ピンポーン/いらっしゃいませ 切替)、逆方向音声(ピロロン/ありがとうございました 切替)、無音~最大75dB/前方1m
  • マイクロ波センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マイクロ波センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    悪環境下でも高信頼性を発揮するマイクロ波センサー
    検出方式マイクロ波遮断方式(対向型)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能モニター出力、調整モードスイッチ消費電流(mA)100角度調整範囲水平方向±90°、垂直方向±10°使用可能温度範囲-25~+60℃(結露・氷結なきこと)設置場所屋外(IP54相当)警報出力接続方式:無電圧接点c接点(警報時:開/閉)、接点動作:遮断時間出力(ただし4秒未満の遮断は4秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【警報表示灯】赤色LED警報時:点灯、【送信表示灯】緑色LED送信時:点灯検知時間(秒)約0.04~0.3秒(ボリュームにて可変)
  • 受信ユニット(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    受信ユニット(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    警報出力4CHの受信ユニット。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。送信機は最大60台まで登録でき、4つのグループに分けて登録できます。電波を受信した送信機のチャンネル及びアドレスを液晶画面に表示します。タンパー、電池切れ、定期送信、環境の異常出力を装備しています。本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードを装備しています。オプションの登録・消去ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能。
    質量(g)約600形式空中線:λ/4ホイップアンテナ消費電力(W)4.5出力【異常出力】接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作配線接続端子式機能付帯機能:受信周波数切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)200受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音内蔵ブザー(全て音量固定式)操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時・メモリー内容表示終了時:「ピピッ」、点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内・壁掛け式警報出力(警報個別出力)接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作) 送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)、4回路表示灯【CH表示灯】LED 警報受信時:点灯、異常時:点滅、4個 【電源/受信表示灯】2色LED 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)/登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示接続台数送信機登録可能台数:60台〔送信機〕入力電源(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性あり)使用周波数(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
  • デジタルサーモ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    デジタルサーモ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    冷凍・冷蔵庫の内部温度やサーバールームなどの温度監視に! 設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。 通報装置を使用して遠隔地に通報することもできるので、24時間体制で大切な食品や薬品を守ります。 最大8ヵ所の温度監視が可能 最大8台の温度センサー(FTB-E52)を接続できます。※FTB-E52は別売 監視温度範囲 下限-40℃~上限+60℃までが監視温度範囲です。 各チャンネルごとに1℃単位で設定が可能です。 チャンネルごとの設定 監視の有無や温度、出力ディレイタイマーが各チャンネルごとに上限温度、下限温度それぞれについて設定可能です。 わかりやすい状態表示 チャンネルごとにそれぞれの状態が表示されるので、一目で全チャンネルの状態がわかります。 アラーム時間の設定 警報時の出力時間、およびブザー鳴動の時間を連続(リセットされるまで)の他、0~99秒まで1秒単位で設定できます。
    用途スーパーなどの食品冷蔵、冷凍庫など 病院や大学の薬剤保管庫など サーバールーム材質樹脂ホワイト質量(g)約850使用温度範囲(℃)本機:-15~+55(結露、氷結なきこと)電源(V)AC100 50/60Hz、またはDC10~30(極性なし)出力総合出力(接点方式:無電圧c接点、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、異常検知時に設定時間出力、接点定格:AC125V/DC30V・1A以下)、個別出力(接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点動作:設定温度外の検知時から設定ディレイタイマ後に設定時間出力、または、センサ異常検知時に設定時間出力、接点定格:DC24V・0.25A以下 ※接点保護抵抗内蔵)、タンパー出力(接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバー開時に連続出力、接点定格:DC24V・0.25A ※接点保護抵抗内蔵)温度範囲(℃)-40~+60(1℃ごとに設定可能)表示チャンネル表示(赤色):各設定CHを表示、モード表示(緑色):各設定モードを表示、測定温度表示(赤色):チャンネル表示で示した各CHの測定温度や、異常状態を表示、設定値表示(緑色):各種設定の設定値と異常状態を表示、電源表示灯(黄緑色):電源投入状態に点灯、異常表示灯(赤色):異常検出時に点灯、監視動作表示灯:各CHの監視状況を表示、赤色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時間超えの警報状態、センサ異常時、メモリー時、橙色点灯:上限温度を上回り、上限ディレイタイマ時の警告状態、黄緑色点灯:上限・下限の温度の範囲内、橙色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時の警告状態、赤色点滅:下限温度を下回り、下限ディレイタイマ時間超えの警報状態、メモリー時入力リモート入力(1回路、接点動作:閉時にディレイタイマ時の警告動作と警報動作、メモリー表示の解除、異常警報の解除)温度精度±約2℃(-40℃~+60℃)タイマー時間ディレイタイマー時間:0~99分(1分ごとに設定可能)、警報出力タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続、警報音タイマー時間:0~99秒(1秒ごとに設定可能)、連続測定温度範囲(℃)温度センサー:-49~+70(専用別売オプション品:温度センサーFTB-E52)設置場所屋内:壁掛式警報音・音量警報時、異常検知時に設定時間鳴動。音量:無音~70dB(4段階切替式)
  • 人感スイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    人感スイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
    用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)