リモートスイッチ

リモートスイッチ - TAKEX(竹中エンジニアリング)
仕様
【マスター暗証番号】1通り (4~8桁)【登録数】最大1000件(1件につき、 カード1枚、 ユーザー暗証番号1通り (1~8桁)
質量(g)
埋入時:約300、露出時:約330
出力
警備/解除出力:無電圧接点出力(a接点 警備中閉) AC/DC30V-0.25A
使用温度(℃)
-20~+60(結露なこと)
配線接続
端子式
対応
【カード】FeliCaカード/タグ (IDm照合)●Mifareカード/タグ (UID照合)●I-CODE (ISO/IEC15693規格品) カード/タグ (UID照合)
電源電圧(V)
DC10.5~30.0(極性あり)
検知範囲
【カード】20mm以下 (使用カードによる)
外観
樹脂(ホワイト)
動作モード
警備/解除切替動作●一時解除動作
設置場所
屋内 半屋外壁面 (直接雨のかからない場所)
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
消費電流
160mA以下
操作キー
数字キー (10個):0~9 (緑色バックライト表示) ● 機能キー (2個):# (緑色バックライト表示、 #のみ常時点灯)
音声
操作音●音声ガイダンス(個別無音設定可)→音量調整機能付き/設定スイッチにて 「大」 「中」 「小」/またはテンキー操作にて6段階で調整可
伝送信号
正常●警備/解除:カード操作、暗証番号入力時 ●強制警備:一時解除動作の警備再開時 ●タンパー異常:本体取りはずし時●低電源電圧異常:電源電圧低下時 ●機器異常:その他異常発生時
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78047466BUS-R112N
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする