「cx3000」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CX-3000シリーズに組み込むことで警戒のセット/解除、警報の履歴をメモリーカードに記録できます。通信連動時には主盤で行なわれた操作か、副盤で行われた操作かも確認が可能です。BUS-C800 とCX-3000BUS を併用した場合はバスラインシステムの各種異常(タンパー異常、電圧異常、機器異常、断線異常等)の履歴を記録することも可能です。メモリーカードに保存した履歴データはCSV 形式で保存していますので、PCで確認が可能です。(ユニット本体の液晶パネルでは履歴表示はできません。)。使用可能メモリーカードは2GB までで保存件数は約100000 件となります。保存件数の上限に達した場合は古いデータから上書きしていきます。(ユニット出荷時には2GBのメモリーカードを付属しています。)。メモリーカードをセットしていない場合でも、ユニット内部に約8000 件の履歴を保存可能です。 必要なときにメモリーカードをセットすれば、直近の履歴を抽出することも可能です。
仕様保存可能件数:約10万件
取付場所多チャンネルコントローラCX盤に内蔵 (ビス止め)
対応メディアメモリーカード (2GB以下)
保存形式CSV形式
外形寸法(幅W×高さH)(mm)700×43
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
個別出力ユニットは個別警報出力、個別セット出力、個別ループ出力等に設定が可能です。
10ch毎に最大3枚(3系統)組込みが可能です。
出力無接点出力×10、a/b切替(設定により一括切替)
配線接続端子式
負荷電圧(V)DC30、0.3A
取付場所多チャンネルコントローラ CX盤に内蔵(ビス止め)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)68×60
連続負荷電流(mA)300
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
配線接続端子式
取付場所多チャンネルコントローラCX盤に内蔵 (ビス止め)
通信方式シリアル通信(RS232C)半二重・歩調同期
配線可能距離15m以内(シールド付通信ケーブル)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)138×60
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷