「exr-500」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
倒れコールなどの保安情報やチョコ停監視などに最適な使い勝手を考慮した5回路用の受信ユニットです!
色ホワイト
消費電力(W)5
出力無電圧半導体接点 AC/DC30V,0.25A a/b接点 個別切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路
電源電圧AC100V 50/60Hz またはDC10~30V(極性あり)
機能4周波切替機能、テストモード機能、外部通信機能
消費電流(mA)350以下
受信可能距離約100m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-10~+50
ブザー音警報音:ピンポン/ピポピポの切替式、テストモード時報知音:ピピッ・ピピッ、音量:可変式(無音~80dB)
警報出力無線圧接点 AC/DC30V 0.5A a/b接点切替式
表示灯【受信表示灯】2色LED 通常時:緑点灯 受信時:赤点灯、【テストモード表示灯】2色LED 通常時:緑点灯 テストモード時:赤点灯
材質(外周部)樹脂
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
関連キーワード