カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-103s」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットスイッチセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
    付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔設置場所ドア、窓などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    3日以内出荷
    a接点仕様のマグネットスイッチです。
    材質樹脂質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付開閉寿命(回)100万 (定格負荷)接点容量AC/DC30V 0. 1A動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    3日以内出荷
    マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用できます。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。ブラウン(B)、グレー(G)、ブラック(BL)のカラーバリエーションがあり、。 取り付け場所のデザインに応じてカラーが選べます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。本商品は防水型ではありません。(防水型はMG-103WSaです)
    質量(g)約20(マグネット、スイッチ部合計)使用可能温度範囲30℃~+50℃(結露なきこと)外観鉱物(マグネット)、樹脂(スイッチ部:ブラック)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側取付動作接点無電圧接点(a接点) マグネット離隔時/接点:閉 マグネット近接時/接点:開セット距離(mm)12以下(マグネット ~ スイッチ部間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 接触抵抗/200mΩ以下 開閉寿命/100万回(定格負荷)