「pr5b」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
近距離警戒に最適な反射型赤外線センサー
センサーと反射鏡の間を侵入者が遮ぎることにより、警報信号を出力します。
屋内の出入口付近・通路・階段等の警戒あるいは、玄関の来客報知に最適です。
センサー本体の厚みは23.5mmでポケット電卓並のコンパクトサイズです。壁面に、目立たず設置できるよう色・デザインも工夫しまし
たので、決して違和感を与えません。
投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は、本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、太陽光などの外乱光の影響を殆ど受けません。
材質樹脂(ホワイト)
寸法(mm)(センサー)62×106×23.5、(反射鏡)69×84×12.5
質量(g)センサー約90、反射鏡約50
電源電圧DC10.5V~26V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
配線接続端子式
消費電流(mA)37以下
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露なきこと)
設置場所屋内:壁面・柱面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
リフレクター反射型(5m用)と直接反射型(1m用)の2タイプを
ラインアップした屋内用埋込型赤外線センサー
エリア内を通過する人体により赤外線ビームが反射され、本体への入光を検出し警報を出力する赤外線ビーム入光方式を採用。
1コ用スイッチボックスに適合していますので、スッキリと取付けら
れます。また、設置時の突出7mmという超薄型の実現により、目立たずに警備が行えます。
投光部と受光部を一体化した反射方式により、本体のみへの配線で使用が可能です。建物の構造等により配線の引き回しが不可能な場所でも赤外線センサーが使用可能になりました。
また、埋込型でありながら光軸調整機能(水平方向±15°)を内蔵していますので、設置後の調整も容易に行えます。
移動物体はもちろん静止物体も検出しますので、セキュリティをはじめ多用途にご使用頂けます。
材質樹脂
寸法(mm)(センサー)70×120×45(反射鏡)69×83.5×12.5
出力(タンバー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に(開)、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧DC10~30V(極性なし)
配線接続端子式
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露なきこと)
設置場所屋内:壁面・柱面取付
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯
光軸調整範囲水平方向 ±15°
適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
1枚
¥849
税込¥934
5日以内出荷
適合機種リフレクター用・PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
1枚
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
センサー用・3コ用埋込ボックスに適合
適合PR-1B/5B用
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷