カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • グリーンクロス(55)
  • ワンド(マイセット)(27)
  • omron(オムロン)(16)
  • CCS(シーシーエス)(12)
  • CKD(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • タカラスタンダード(8)
  • カナテクス(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • 東信製作所(3)
  • ミヤナガ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ミツビシ(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日本ファイリング(2)
  • 富士電機(2)
  • ぺんてる(2)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-75」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込ボックス(1個) BU-50F TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込ボックス(1個) BU-50FTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
ポールサイドカバー(1個) BS-50F TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールサイドカバー(1個) BS-50FTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
漏水センサー制御器5路用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサー制御器5路用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
1回路用漏水センサ制御器EXL-CR1ADの5回路型で、リード線センサー(Z-ADーRS・FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。 表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。 漏水出力は、総合出力c接点、各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。 停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。
材質樹脂質量(g)約1200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)入力センサー入力:5回路、漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)抵抗受付/5KΩ以下 漏水検知(感度ボリューム中点時)、30KΩ以上 断線検知接点方式無電圧リレー接点(c接点)応答速度受付/1秒以上付加機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能設置場所屋内:壁掛け式表示灯【電源表示灯(緑色)】電源ON時:点灯、【漏水表示灯(赤色)】漏水検知時:点灯/保持動作時:点滅、【断線表示灯(黄色)】断線検知時:点灯/保持動作時:点滅警報音・音量漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)、無音~75dB/m接点容量【漏水総合出力・断線総合出力】AC125V・2A /DC30V・2A、【漏水個別出力】AC/DC30V・1A入力電源(V)AC100(50/60Hz)動作接点入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
関連キーワード
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集