LED信号灯 DST‐100TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
○×LED信号灯 DST‐201TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8消費電力(W)7以下電源電圧AC100V又はAC200V±10%表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP□3 相当信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
小型LED信号灯 DST‐300TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS色カバー:クリア、ベース:グレー質量(g)約260電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)配線接続リード線式入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)RoHS指令(10物質対応)対応