カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

カマキリハンドルバー
FSD(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。高さ(mm)約300タイプカマキリハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781セット(4個)3日以内出荷適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU
RK JAPAN¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から4日以内出荷JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
RG アップスプリング
RG(レーシングギア)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm
Baumer¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max。32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534アズワン品番65-7352-17
Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥49,980~税込¥54,978~1本6日以内出荷TAF製法に東レの新素材T1100GとM40Xを採用した最高峰フィネスロッド。従来のEradicator シリーズより半分近い軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF 製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。AT ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。ZENON のリールと合わせれば、合計でも170gアンダーと超軽量リール一台分の軽さに匹敵。新設計「Triarchy Force製法」採用。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) 。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) 。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。T1100G、M40X採用。東レ(株)の最先端カーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。カーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム。4つの異次元スペック 。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ERFS-46Pro-ST。超ショートレングスの超軽量スローテーパー。ERFS-51Pro-FS。接近戦、最強モデル。ERFS-60Pro-FS。超軽量スーパーバーサタイルモデル用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP製法TAF+T1100G+M40X
Eradicator Baitfinesse (エラディケーター ベイトフィネス)
AbuGarcia(アブガルシア)¥39,980~税込¥43,978~1本6日以内出荷ブランク新製法「TAF」を採用したフィネスロッド。前作のEradicatorシリーズより20%もの軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。RV ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。・CPCブランクス(カーボン100%設計)。・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。EBTC-610LT。6フィート10インチのライトアクション 。EBTC-70LT-ST。7フィートジャストのライトアクション、スローテーパーモデル。EBTC-74MLS。7フィート4インチのミディアムライトアクション。EBTC-79LT。長さが武器の7フィート9インチのライトアクション。EBTC-55ULT-ST。ショートレングスのスローテーパースペシャル 。EBTC-66ULT-ST。ベーシックなスローテーパースペシャル 。EBTC-77ULT-ST。ロングレングスなスローテーパースペシャル 。EBTC-704LT-MB。モバイル4ピースモデル 。EBTC-710MLT+PF。パワーフィネスモデル用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%タイプBC製法TAF
ダイインサート
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781個23日以内出荷UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら