足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
トラスコ品番462-2529
幅(mm)510
質量(kg)260
高さ(mm)1660
奥行(mm)1080
深さ(mm)(ふところ)500
定格入力電圧(V)単相200
出力定格容量(kVA)50
間隔(mm)(ふところ)200
溶接電流(kA)(最大)20
加圧力(kN)(最大)5.9
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
5日以内出荷
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。
トラスコ品番462-2502
幅(mm)510
質量(kg)245
高さ(mm)1660
奥行(mm)980
深さ(mm)(ふところ)500
定格入力電圧(V)単相200
出力定格容量(kVA)35
間隔(mm)(ふところ)200
溶接電流(kA)(最大)16.5
加圧力(kN)(最大)5.9
1台
¥869,800
税込¥956,780
5日以内出荷
関連キーワード