7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2511 幅(mm)510 質量(kg)260 高さ(mm)1660 奥行(mm)980 深さ(mm)(ふところ)400 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)50 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)22 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
929,800 税込1,022,780
5日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2502 幅(mm)510 質量(kg)245 高さ(mm)1660 奥行(mm)980 深さ(mm)(ふところ)500 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)35 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)16.5 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
869,800 税込956,780
5日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2529 幅(mm)510 質量(kg)260 高さ(mm)1660 奥行(mm)1080 深さ(mm)(ふところ)500 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)50 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)20 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
929,800 税込1,022,780
5日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2499 幅(mm)510 質量(kg)245 高さ(mm)1660 奥行(mm)880 深さ(mm)(ふところ)400 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)35 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)18.5 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
869,800 税込956,780
5日以内出荷

環境に配慮し、無給油ガイドを採用。さらに多様化するニーズに対応する9タイプワイドバリエーション 無給油式高性能加圧ガイド採用 給水口へボールバルブを装備 流水確認が可能な透明ホースを使用 マイコンタイマ搭載 少ない冷却水にて使用が可能
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 間隔(mm)ふところ:200 定格周波数(Hz)50/60 電源(V)溶接:200(400) 制御電源100V 加圧力(kN)9.8(最大) ストローク(mm)電極:60・20
1台
712,000 税込783,200
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広域溶接条件範囲が高品質溶接を約束し、さらにチリ、スパッタを抑え作業環境の改善を達成 インバータ電源本体内蔵式で省スペース化を実現しました(SID3-6-505型のみ) 従来の50kVA に加え、大容量型220kVA をラインナップ400V 系のみとなります。(220kVA モデルは使用率10%の高出力モデル) 溶接条件127CH 対応 多彩な波形が設定可能 2段アップスロープ・パルセーション38回設定可能 使い勝手の良いプログラム BOX 採用6各種カウンタ装備(打点・生産・総打点)
仕様許容使用率(%):10 ストローク(mm)電極:60・20 質量(kg)380 電源(V)溶接:200/220 ±10%、3Φ 深さ(mm)ふところ:500 定格周波数(Hz)50/60 容量(kVA)定格:50 定格入力(kVA)125(最大) 水量(L/min)12 間隔(mm)ふところ:200 加圧力(kN)5.9(最大) 短絡電流(A)20000(最大)
1台
2,987,600 税込3,286,360
61日以内出荷

プロジェクション溶接が求める高い動的精度に応え加圧即応性を大幅に高めた高性能加圧ガイドを使用したスポット/プロジェクション兼用溶接機 高精度フレームを搭載したスポット 無給油式高性能加圧ガイド採用(電極ストロークはワンタッチ切替式) 給水口へボールバルブを装備 流水確認が可能な透明ホースを使用 マイコンタイマ搭載(通電インターロック装備)
間隔(mm)ふところ:200 定格周波数(Hz)50/60 電源(V)溶接:200(400) 制御電源100V 加圧力(kN)9.8(最大) ストローク(mm)電極:60・20 寸法(mm)プラテン:□150 チップ寸法(mm)Φ20 直径(mm)ホルダ:32/ホーン:Φ60 水量(L/min)8
1台
1,355,000 税込1,490,500
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)