2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲-10~50℃ 動荷重80N 表面ブロックパターン
1枚
特価
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京センサマットSW
定格電圧(V)AC,DC共 5V~24V±10% 定格電流(A)0.01~0.3A(抵抗性負荷)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)