エアーペールバキュームクリーナー東浜商事当日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8吸水量(L)13騒音値(dB)75質量(kg)6仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)