4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。 電源(V)単相100 タンク容量(L)22(SUSタンク) 集塵容量(L)22 質量(kg)10 仕様乾式 トラスコ品番391-9218 消費電力(W)1050 騒音値(dB)68 最大風量(m3/min)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663 最大真空圧(kPa)19
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚 寸法(mm)413×413×853 質量(kg)約11 電源AC100V 50/60Hz 1kW 風量(m3/min)2.7 回収容量(L)27 真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O) アズワン品番68-7037-19
1台
299,800 税込329,780
17日以内出荷