「ブラシ 管 セット」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂フィルターとフィルター逆洗機能により、フィルターの目詰まりがなく、メンテナンスフリーです。
用途食品工場・薬品科学工場・製紙工場等粉 容量(L)(集じん)25 電源コード(m)8 トラスコ品番792-7193 セット内容ホース(38パイ×2.5M)、床ブラシ、延長管セット、丸ブラシ、クレバイスツール 材質本体:ステンレス(SUS304)、フィルター:超高分子量ポリエチレン 幅(mm)514 質量(kg)20 高さ(mm)660 奥行(mm)514 消費電力(W)1100 電源単相100V 消費電力1.1kW フィルター6本 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.9 最大真空圧(kPa)32 タンク容量50L パイプ外径(Φmm)38 パイプ内径(Φmm)38
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

電源(V)三相200 電源コード(m)8 材質金属及び樹脂 消費電力(W)1000 連続使用時間(時間)8000 最大真空圧(kPa)20
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ