4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 仕様乾湿両用 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源(V)三相200 電源コード(m)8 材質金属及び樹脂 消費電力(W)1000 連続使用時間(時間)8000 最大真空圧(kPa)20
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚 寸法(mm)413×413×853 質量(kg)約11 電源AC100V 50/60Hz 1kW 風量(m3/min)2.7 回収容量(L)27 真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O) アズワン品番68-7037-19
1台
269,800 税込296,780
17日以内出荷