手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7
吸水量(L)9
騒音値(dB)75
質量(kg)8
仕様乾湿両用
消費電力(W)1.2
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)30.0
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8
吸水量(L)13
騒音値(dB)75
質量(kg)6
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-0539
種別粉塵対応
空気使用量(L/min)570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)18.0
空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
産業用クリーナーの決定版です。
1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。
パワーは抜群。
従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。
パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。
タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3000
定格電圧(V)200(単相)
タンク容量(L)77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940
定格電流(A)13
本体質量(kg)26
風量(m3/min)7
電源コード(m)10
ホース長さ(m)3
ホース径(Φmm)50
運転音(dB)70(3m)
回収容量(L)57
真空度(kPa)20
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
関連キーワード