コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8
吸水量(L)13
騒音値(dB)75
質量(kg)6
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-0539
種別粉塵対応
空気使用量(L/min)570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)18.0
空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
液体中の固形物を分離回収
1台3役:吸引⇒分離⇒移送
強力な吸引力(真空度30KPa)
100V電源で使用できます。
強力排出ポンプ
移動しやすいコンパクトタイプ
固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。
吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1350
定格電圧(V)100(単相)
タンク容量(L)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850
定格電流(A)15.5
本体質量(kg)29
風量(m3/min)3
電源コード(m)6
吸引ホース径(mm)38
吐出ホース(mm)32
運転音(dB)68(3m)
回収容量(L)分離:13
真空度(kPa)30
吐出ホース長(m)2
吸引ホース(Φ/m)2
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
関連キーワード