「小型 吸引機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7
吸水量(L)9
騒音値(dB)75
質量(kg)8
仕様乾湿両用
消費電力(W)1.2
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)30.0
微粉塵回収用連続運転タイプ
ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。
回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。
0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。
風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。
ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1050
定格電圧(V)200(三相)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395
本体質量(kg)19
風量(m3/min)2.4
フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)
集塵量(L)1
真空度(kPa)20
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ
ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機
ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。
回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。
0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。
風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。
ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1050
定格電圧(V)200(三相)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395
本体質量(kg)21
風量(m3/min)2.4
フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)
集塵量(L)1
真空度(kPa)20
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
関連キーワード