絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トーグ安全工業

トーグ安全工業のページです。トーグ安全工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名トーグ安全工業 株式会社
所在地〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-16-8
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 責任者表示ステッカー トーグ安全工業

    責任者表示ステッカー

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1セット(10枚)
    当日出荷
    作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
    取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
  • ヘルバンド 識別カバー トーグ安全工業

    ヘルバンド 識別カバー

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    70mm・90mm共用タイプです。
    材質塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
  • ソフトカラーコーン トーグ安全工業

    ソフトカラーコーン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    メーカーカラーコーンの自慢はやわらかさ! 耐久性、耐候性が違います。
    質量(kg)1サイズ(mm)□380×高さ700
  • 平リブ トーグ安全工業

    平リブ

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    幅(mm)約62
  • ラバーコーン トーグ安全工業

    ラバーコーン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
    種類スタンダードデザインライン入り
  • 樹脂製高さ制限バー トーグ安全工業

    樹脂製高さ制限バー

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。 軽量で丈夫なので車両を傷付けません。 連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。 連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
    質量(kg)0.7寸法(縦×横)(mm)シート:50×890
  • キングバンド トーグ安全工業

    キングバンド

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • アルミUバンド トーグ安全工業

    アルミUバンド

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業

    ケーブルプロテクター(収納タイプ)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    3日以内出荷
    蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
  • ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
    材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • Φ34用リング(Φ80合成ゴム) トーグ安全工業

    Φ34用リング(Φ80合成ゴム)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    249税込274
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合Φ34用材質合成ゴム/樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)80×165
  • ハイパワーLED路面警告灯 トーグ安全工業

    ハイパワーLED路面警告灯

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • コーンサイン(コーン用道路標識) トーグ安全工業

    コーンサイン(コーン用道路標識)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
    取付方式蝶番式材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
  • 親子バンド トーグ安全工業

    親子バンド

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ストップマーク トーグ安全工業

    ストップマーク

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。 表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。取付方式シール/ステッカー材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
  • 流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業

    流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    トーグ安全工業(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
    定格電圧(V)12・24仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850コード長さ(m)4
  • ヘソ穴式標識板 トーグ安全工業

    ヘソ穴式標識板

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
    取付方式ポール取付材質鋼板(メラミン焼付塗装)
  • リングバー黄/黒 トーグ安全工業

    リングバー黄/黒

    トーグ安全工業(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リング部分が切れにくいので長く使えます。
    用途工事現場や駐車場に黄色反射/黒パイプ径(Φmm)34材質塩ビ
  • 写真撮影用 スチール黒板 トーグ安全工業

    写真撮影用 スチール黒板

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
    材質スチール
  • LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯) トーグ安全工業

    LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
    長さ(mm)260連続使用時間(時間)約12~30質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
  • 角型コーンベース(3kg) トーグ安全工業

    角型コーンベース(3kg)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約3寸法(mm)360×H30メーカー商品コード423112
  • 充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業

    充電式LED小型作業灯

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
    電球の種類LED保護等級IP65芯数2仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)発光パターン100%/50%/SOS/FLASHエコロジー商品省エネ
  • マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
    LED色赤/緑点滅仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本視認距離300メーカー商品コード620373
  • メラミン標識 トーグ安全工業

    メラミン標識

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    一目で分かる標識です。 無反射タイプです。
    質量(kg)1.5取付穴本体上下2ヶ所穴アキ取付け方法金具止め
  • ソフトカラーコーン トーグ安全工業

    ソフトカラーコーン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
    用途工事現場や駐車場。材質軟質ポリエチレン樹脂高さ(mm)700質量(g)900種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
  • 消防標識 トーグ安全工業

    消防標識

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • フェンス用鋳物ブロック トーグ安全工業

    フェンス用鋳物ブロック

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    サイズ(mm)横295×縦145×高さ88質量(kg)約9.5
  • ピラミッドサイン トーグ安全工業

    ピラミッドサイン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
    仕様反射部:赤デリニエーター付き、国家公安委員会認定品寸法(mm)505メーカー商品コード878113
  • マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業

    マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)

    トーグ安全工業(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
    LED色赤/青点滅仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
  • リングバー伸縮式黄/黒 トーグ安全工業

    リングバー伸縮式黄/黒

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。
    用途駐車場や歩行者通路の仕切りに黒/黄色反射トラスコ品番854-7555材質塩ビ質量(g)670
  • ラバーBESTウエイト トーグ安全工業

    ラバーBESTウエイト

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射質量(kg)約10足径(Φmm)【フェンス】約33適合管径(Φmm)【単管】約48.6寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
  • ソララ トーグ安全工業

    ソララ

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
    LED色赤/緑点滅仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227
  • ニューパルサイン回転灯 125型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 125型(電球)

    トーグ安全工業(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業

    ニューパルサインLED回転灯 125型

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 消火器置セット トーグ安全工業

    消火器置セット

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
  • コーンサイン(シェブロン) トーグ安全工業

    コーンサイン(シェブロン)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    道路交通整理に便利なシェブロンサインです。(コーンは別売)
    取付方式蝶番式(右・左切替式)材質アルミ仕様SSΦ5×140リング付き質量(kg)約0.6
  • 看板キャリー 鋳物タイプ トーグ安全工業

    看板キャリー 鋳物タイプ

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。 錆に強いドブメッキ仕様です。
    材質鉄製質量(kg)10規格鋳物タイプサイズ(mm)看板キャリー:横300×長さ615、横550×縦1400看板用、※その他サイズは別注品にて承ります。
  • タイヤストッパー(中型車・普通車用) トーグ安全工業

    タイヤストッパー(中型車・普通車用)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
    適合車種中型車・普通車用材質ゴム製仕様滑り止め付き質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×150
  • ニューパルサイン回転灯 150型(電球) トーグ安全工業

    ニューパルサイン回転灯 150型(電球)

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
    材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
  • 角型コーンベース トーグ安全工業

    角型コーンベース

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)約2メーカー商品コード423111