トーグ安全工業
トーグ安全工業のページです。トーグ安全工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | トーグ安全工業 株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-16-8 |
|---|
責任者表示ステッカートーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
ニューパルサイン回転灯 180型(電球)トーグ安全工業(5件のレビュー)当日出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
リングバー黄/黒トーグ安全工業(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に色黄色反射/黒パイプ径(Φmm)34材質塩ビ
ストップマークトーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。取付方式シール/ステッカー材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
樹脂製高さ制限バートーグ安全工業(3件のレビュー)3日以内出荷
駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。
軽量で丈夫なので車両を傷付けません。
連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。
連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)0.7寸法(縦×横)(mm)シート:50×890
充電式LED小型作業灯トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED保護等級IP65芯数2仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
コーンサイン(コーン用道路標識)トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)トーグ安全工業(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,378
1セット(10個)ほか
当日出荷
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません)
電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色赤/青点滅仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
ソフトカラーコーントーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場。材質軟質ポリエチレン樹脂高さ(mm)700質量(g)900種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260連続使用時間(時間)約12~30質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付トーグ安全工業(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850コード長さ(m)4
リングバー伸縮式黄/黒トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。
用途駐車場や歩行者通路の仕切りに色黒/黄色反射トラスコ品番854-7555材質塩ビ質量(g)670
ソララトーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
LED色赤/緑点滅仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227
ケーブルプロテクター(収納タイプ)トーグ安全工業(1件のレビュー)3日以内出荷
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。
ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。
重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
メラミン標識トーグ安全工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5取付穴本体上下2ヶ所穴アキ取付け方法金具止め
ラバーBESTウエイトトーグ安全工業(1件のレビュー)4日以内出荷
材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射質量(kg)約10足径(Φmm)【フェンス】約33適合管径(Φmm)【単管】約48.6寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式)トーグ安全工業(1件のレビュー)4日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)支柱の高さ(mm)1400サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
ピラミッドサイントーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き、国家公安委員会認定品寸法(mm)505メーカー商品コード878113
LEDリフレクターベスト70 高視認タイプトーグ安全工業(1件のレビュー)4日以内出荷
腰周部にもLEDが9灯あり、側面の視認性が向上しました。
新開発のオリジナルLEDベストです!! 集光レンズ付き高輝度LEDを25灯使用しています!!
腰周り部にもLEDが9灯付いていますので、側面の視認性が大きく向上しました。(前面:14灯、裏面:11灯)
他社製と比べて高照度の高輝度LEDを採用しました。(明るさ約10000mcd)直視できない程の明るさです。
集光レンズを全てのLEDに使用しています。通常よりも大きく明るく見せる効果があります。
サイズはフリーです。ウエストのサイズをマジックテープで調整できるので様々な体型に対応します。
多機能ポケットは携帯電話(iPhone 7 Plusが入ります)や小型トランシーバー等が入る大きめサイズです。
サイズフリーLEDランプあり幅(mm)(反射)70光源集光レンズ付き高輝度LED×25灯(前面:14灯、裏面:11灯)LED光源(mcd)約10000視認距離500以上
カラースタンドトーグ安全工業(2件のレビュー)翌々日出荷
強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。
本体が軽いので片付けるのが楽です。
色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800トラスコ品番354-4231質量(kg)1.9
カラーパイプバリケード ミニ(緑/白反射)トーグ安全工業(1件のレビュー)3日以内出荷
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
色緑/白反射寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
ウルトラマンバリケードトーグ安全工業(1件のレビュー)3日以内出荷
あのウルトラマンがバリケードになりました!
反射シートで夜間の視認性が抜群です。
材質高密度ポリエチレン樹脂質量(kg)約2.5サイズ(mm)約:幅460×高さ810×厚さ60
樹脂製アートサイン(封入反射)トーグ安全工業(1件のレビュー)4日以内出荷
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式カラーコーン取付材質(標示面)PP寸法(横×縦)(mm)300×450