トーグ安全工業
トーグ安全工業のページです。トーグ安全工業は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、自動車用品などの商品を提供しています。現在78件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | トーグ安全工業 株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-16-8 |
|---|
責任者表示ステッカートーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
ニューパルサイン回転灯 180型(電球)トーグ安全工業(5件のレビュー)当日出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
リングバー黄/黒トーグ安全工業(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に色黄色反射/黒パイプ径(Φmm)34材質塩ビ
ビニール掲示板(A3対応シリーズ)トーグ安全工業当日出荷
持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
ストップマークトーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。取付方式シール/ステッカー材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
ビニール掲示板(A4対応シリーズ)トーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
コーンサイン(コーン用道路標識)トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。
取付方式蝶番式材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS
タンカン標識トーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!!
単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
カラーパイプバリケードトーグ安全工業当日出荷
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。材質スチール色ホワイト/レッド間口(mm)2000トラスコ品番462-2855質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)600
エアーメッシュ反射ベスト50トーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。
反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。 視認性が高いので夜間作業も安全です。
サイズフリー材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)ビーズ反射クロス着丈(cm)約570
蛍光のぼり旗トーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。
取付方式旗竿材質テトロンポンジ寸法(横×縦)(mm)450×1800
充電式LED小型作業灯トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED保護等級IP65芯数2仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
解除中マグネット 解除中トーグ安全工業当日出荷
看板の解除告知をする際にご使用ください。
文字内容解除中取付方式マグネット寸法(横×縦)(mm)200×450
3Dストップマークトーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
用途立体的なイラストを用いたストップマークです。表示内容とまれ みぎをみて ひだりをみて取付方式シール/ステッカー材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白)寸法(横×縦)(mm)370×300
ヘルバンドトーグ安全工業当日出荷から4日以内出荷
溝付き・溝なしタイプの全てのヘルメットに装着できます。表と裏で色を変更できます。
流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付トーグ安全工業(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850コード長さ(m)4
手旗(小)トーグ安全工業当日出荷
棒長(mm)520寸法(横×縦)(mm)(旗)380×340
ソフトスコッチコーン赤/白トーグ安全工業当日出荷
軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場に仕様ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用)トラスコ品番854-7559幅(mm)380
メラミン標識トーグ安全工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)1.5取付穴本体上下2ヶ所穴アキ取付け方法金具止め
ソフトカラーコーントーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場。材質軟質ポリエチレン樹脂高さ(mm)700質量(g)900種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260連続使用時間(時間)約12~30質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
リングバー伸縮式黄/黒トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
長さが1300~2000mmの間で調整ができ、設置に便利です。
用途駐車場や歩行者通路の仕切りに色黒/黄色反射トラスコ品番854-7555材質塩ビ質量(g)670
マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)トーグ安全工業(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,378
1セット(10個)
当日出荷
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません)
電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色赤/青点滅仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
吹き流しキャップ(Φ48.6用)トーグ安全工業当日出荷
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
ニューパルサイン回転灯 125型(電球)トーグ安全工業(3件のレビュー)当日出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ソララトーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
LED色赤/緑点滅仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227
ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)トーグ安全工業当日出荷
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種