4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業 動画あり
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC 質量(kg)1.65 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)186×216 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)119×161 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル樹脂の優れた反射率・対候性を活かし、明るく鮮明に映し出します。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。
付属品取付金具付き
1式
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS 質量(kg)0.67 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)119×161 保護等級IP44 回転数(回/分)120~140
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)