高速道路での使用を目的に開発されたカラーコーンです。
視認性が高く、風にも強い設計です。
サイズ(mm)□365×高さ700
高速道路でも使うタイプのコーンです。
車に踏まれても割れずに戻ります。
トラスコ品番854-7373
質量(kg)3
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
小型サイズのセフティコーンです。
サイズ(mm)□275×高さ450
材質軟質塩ビ(PVC)
質量(kg)約1.3
反射シート加圧式反射シート使用
セフティ・ユーロコーンに代わる高品質のカラーコーンです。
反射性能に優れた柔軟性のある高輝度反射シートを使用!!
明るい色の柔らかいコーンです!!
高輝度反射シート使用(3M社製)
材質軟質塩ビ(PVC)
シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100
サイズ(mm)□365×高さ700
伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!!
LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS
寸法(mm)380×H700
質量(kg)約3.5
高さ(mm)700
種類伸縮式
使用電池単4乾電池×2本(別売)
デザインライン入り
メーカー商品コード434115
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
小型サイズのコーンベースです。(450mmコーン専用)
強風対策にご使用下さい。
質量(kg)1.5
サイズ(mm)□265×厚み45
1本
¥669
税込¥736
3日以内出荷
半透明のテロ犯罪を抑制することができるカラーコーンです。
内部が見えることで危険物設置を未然に防ぎ、テロ犯罪を抑制することができるコーンです。
セフティコーンと同じPVC(軟質塩ビ)製で耐久性にも非常に優れています。
質量(kg)標準型:約2.8
サイズ(mm)□365×高さ700
反射シート熱融着式反射シート使用
半透明のテロ犯罪を抑制することができるカラーコーンです。
内部が見えることで危険物設置を未然に防ぎ、テロ犯罪を抑制することができるコーンです。
セフティコーンと同じPVC(軟質塩ビ)製で耐久性にも非常に優れています。
質量(kg)重量型:約4.8
サイズ(mm)□365×高さ700
反射シート熱融着式反射シート使用
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅
仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205
光源高輝度LED×8灯
使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本
視認距離300
メーカー商品コード620373
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、
運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。
トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可)
上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい)
ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。
時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
LED色赤/緑点滅
仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167
光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯
使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本
視認距離300
関連キーワード