収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS
色赤
収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。
コンパクトにまとまっていますので、ケースから出してすぐに使えます。
携帯用ケースに入れて持ち運びできます。(※PCK-70R・PCK-45Rのみ。)
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS
種類伸縮式
デザインライン入り
伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!!
LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS
寸法(mm)380×H700
質量(kg)約3.5
高さ(mm)700
種類伸縮式
使用電池単4乾電池×2本(別売)
デザインライン入り
メーカー商品コード434115
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。
テープ幅(mm)48
材質(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロン
関連キーワード