材質/仕上標示板:白カプセルプリズム型高輝度反射シート
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
色白/赤反射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
色緑/白反射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
景観や施設に合うデザインです。
仕様各色の反射シート付き、連結チェーン:1m・シャックル付、青/白反射
質量(kg)約18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×900
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄黒色)
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
より鮮やかに、安全に、効果的に!標示標識にもなる防護柵です。
表示部は、封入反射シート、高輝度反射シートのうち、いずれかをお選び下さい。
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1400×400×820、表示部:上部表示/横600×縦300、下部表示/横600×縦100
反射シート封入反射シート・高輝度反射シート
夜間反射します。
サイズ(mm)□380×700
質量(kg)1
反射シート封入反射シート使用
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ580×高さ820
反射シート封入反射シート使用
ショート丈の反射ベストです。軽量で作業しやすい!!
腰部が高いので作業工具が引っ掛かりにくく、座った時にしわになりにくいのが特徴です。
視認性が高いので夜間作業も安全です。
来る久手動きやすい反射ベストです。
サイズフリー
丈区分ショート丈
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール
幅(mm)(反射)60
着丈(cm)約450
仕様反射式
材質メッシュポリエステル、反射シート(白)
寸法(Φmm)(藤枠)20
加工縫製
直径×長さL(Φmm×mm)670×2000
メーカー商品コード532511
1枚
¥53,980
税込¥59,378
16日以内出荷
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。
視線誘導標規格認定レンズを使用しています。
仕様内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ)
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ580×高さ840
反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
腰部が高いLEDベストです。作業工具が引っ掛かりにくく、断線しにくいのが特徴です。
女性用としても活躍するベストです。
サイズフリー
丈区分ショート丈
LEDランプあり
LED色赤
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール
幅(mm)(反射)60
着丈(cm)約450
使用電池アルカリ単3乾電池×2本(別売)
LED光源(mcd)8000×6灯
持ち運びしやすいサイズの半透明カラーコーンです。
材質軟質塩ビ(PVC)
質量(kg)約1.3
サイズ(mm)□275×高さ450
反射シートVタイプの反射シート使用
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ600×高さ840
反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
半透明のテロ犯罪を抑制することができるカラーコーンです。
内部が見えることで危険物設置を未然に防ぎ、テロ犯罪を抑制することができるコーンです。
セフティコーンと同じPVC(軟質塩ビ)製で耐久性にも非常に優れています。
質量(kg)重量型:約4.8
サイズ(mm)□365×高さ700
反射シート熱融着式反射シート使用
半透明のテロ犯罪を抑制することができるカラーコーンです。
内部が見えることで危険物設置を未然に防ぎ、テロ犯罪を抑制することができるコーンです。
セフティコーンと同じPVC(軟質塩ビ)製で耐久性にも非常に優れています。
質量(kg)標準型:約2.8
サイズ(mm)□365×高さ700
反射シート熱融着式反射シート使用
関連キーワード