カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
色白/赤反射
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
色アルミ(シルバー)/赤反射
景観や施設に合うデザインです。
仕様各色の反射シート付き、連結チェーン:1m・シャックル付、白/赤反射
質量(kg)約18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×900
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
耐久性に優れています。
アルミ製なので、耐久性や耐候性に優れており長期間使用できます。
赤反射シート・ソフトリング使用。
セフティ・ユーロコーンに代わる高品質のカラーコーンです。
反射性能に優れた柔軟性のある高輝度反射シートを使用!!
明るい色の柔らかいコーンです!!
高輝度反射シート使用(3M社製)
材質軟質塩ビ(PVC)
シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100
サイズ(mm)□365×高さ700
重量型で反射性能が高いカラーコーンです。
反射性能に優れた高輝度反射シートを使用している柔軟性に優れたコーンです。
別注にてベース部にロゴ等を入れる事ができます。特注色も可能です。
質量(kg)約3.7
シートサイズ(mm)上段:約150、下段:約100
サイズ(mm)□355×高さ700
反射シート高輝度反射シート(リフレクト平行2段)
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。
高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
質量(g)約640(本体のみ)
寸法(Φmm)(リング)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260
保護等級IP66相当
光源超高輝度LED
使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本
LED使用数(個)6灯×2
視認距離約800
連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15
発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
種類スタンダード
デザインライン入り
巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。
定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
用途工事現場や駐車場に。
種類スタンダード
デザインライン入り
夜間反射します。
サイズ(mm)□380×700
質量(kg)1
反射シート封入反射シート使用
材質軟質ポリエチレン樹脂
質量(kg)1
サイズ(mm)□380×高さ700
反射シート反射3段巻き、封入反射シート使用
遠くからもよく見える高さ90cm以上の大型コーンです。
各種イベントや運動会の入退場門にも使われています。
材質ポリエチレン樹脂
色赤
お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ580×高さ820
反射シート封入反射シート使用
小型サイズのセフティコーンです。
サイズ(mm)□275×高さ450
材質軟質塩ビ(PVC)
質量(kg)約1.3
反射シート加圧式反射シート使用
視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。
視線誘導標規格認定レンズを使用しています。
仕様内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ)
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ580×高さ840
反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
質量(kg)約2.7
サイズ(mm)□380×高さ700
持ち運びしやすいサイズの半透明カラーコーンです。
材質軟質塩ビ(PVC)
質量(kg)約1.3
サイズ(mm)□275×高さ450
反射シートVタイプの反射シート使用
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120)
サイズ(mm)Φ600×高さ840
反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
半透明のテロ犯罪を抑制することができるカラーコーンです。
内部が見えることで危険物設置を未然に防ぎ、テロ犯罪を抑制することができるコーンです。
セフティコーンと同じPVC(軟質塩ビ)製で耐久性にも非常に優れています。
質量(kg)重量型:約4.8
サイズ(mm)□365×高さ700
反射シート熱融着式反射シート使用
高速道路での使用を目的に開発されたカラーコーンです。
視認性が高く、風にも強い設計です。
サイズ(mm)□365×高さ700
半透明のテロ犯罪を抑制することができるカラーコーンです。
内部が見えることで危険物設置を未然に防ぎ、テロ犯罪を抑制することができるコーンです。
セフティコーンと同じPVC(軟質塩ビ)製で耐久性にも非常に優れています。
質量(kg)標準型:約2.8
サイズ(mm)□365×高さ700
反射シート熱融着式反射シート使用
腰部が高いLEDベストです。作業工具が引っ掛かりにくく、断線しにくいのが特徴です。
女性用としても活躍するベストです。
サイズフリー
丈区分ショート丈
LEDランプあり
LED色赤
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール
幅(mm)(反射)60
着丈(cm)約450
使用電池アルカリ単3乾電池×2本(別売)
LED光源(mcd)8000×6灯
関連キーワード