電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)1.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)186×216
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
大型の強力ゴムマグネットを使用しているため傷がつきにくく、急停止しても安定して回転します。
高輝度ハロゲン球を使用した視認性抜群の回転灯です。
色青
トラスコ品番854-7672
材質ポリカーボネート樹脂グローブ
質量(g)920
消費電力(W)35
電源シガーソケット
電源コード(m)4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード