発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。
青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)
サイズラージフリー
LEDランプあり
LED色赤・青
仕様ネームタグ付き
材質耐寒性反射材
幅(mm)(反射)80
LED光源(mcd)8000(MAX)
電池寿命アルカリ単3乾電池×3本(別売)
耐寒温度(℃)-30
視認距離約200m以上
腰周部にもLEDが9灯あり、側面の視認性が向上しました。
新開発のオリジナルLEDベストです!! 集光レンズ付き高輝度LEDを25灯使用しています!!
腰周り部にもLEDが9灯付いていますので、側面の視認性が大きく向上しました。(前面:14灯、裏面:11灯)
他社製と比べて高照度の高輝度LEDを採用しました。(明るさ約10000mcd)直視できない程の明るさです。
集光レンズを全てのLEDに使用しています。通常よりも大きく明るく見せる効果があります。
サイズはフリーです。ウエストのサイズをマジックテープで調整できるので様々な体型に対応します。
多機能ポケットは携帯電話(iPhone 7 Plusが入ります)や小型トランシーバー等が入る大きめサイズです。
サイズフリー
LEDランプあり
幅(mm)(反射)70
光源集光レンズ付き高輝度LED×25灯(前面:14灯、裏面:11灯)
LED光源(mcd)約10000
視認距離500以上
腰部が高いLEDベストです。作業工具が引っ掛かりにくく、断線しにくいのが特徴です。
女性用としても活躍するベストです。
サイズフリー
丈区分ショート丈
LEDランプあり
LED色赤
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール
幅(mm)(反射)60
着丈(cm)約450
使用電池アルカリ単3乾電池×2本(別売)
LED光源(mcd)8000×6灯
関連キーワード