「工事 灯 電池」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。
しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
LED色赤/緑点滅
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間
寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157
光源赤LED×2灯・緑LED×2灯
メーカー商品コード620325
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、
運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。
トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可)
上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい)
ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。
時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
LED色赤/緑点滅
仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167
光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯
使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本
視認距離300
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅
仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205
光源高輝度LED×8灯
使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本
視認距離300
メーカー商品コード620373
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3V工事灯用乾電池N'-480Cの後継となる製品です。
寸法(Φ×高さH)(mm)45×240
メーカー商品コード975126
1セット(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
仕様無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
スイッチ充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×61×264
光源高輝度LED×8個
使用電池ニカド単3×2本
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅
仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56
使用電池ニッケル水素単3電池×2本
点滅回数:60回/分
LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)
視認距離約300
メーカー商品コード624222
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
仕様防滴構造、無日照時14日間点滅
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58
使用電池ニッケル水素単3電池×2本
点滅回数:60回/分
視認距離約300
2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません)
電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色赤/青点滅
仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン
質量(g)175
寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170
光源超高輝度LEDx4灯
使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本
点滅赤青交互点滅
メーカー商品コード620321
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅
仕様cds付
寸法(Φmm)(リング)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286
保護等級IP66相当
光源超高輝度LED
使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本
LED使用数(個)16灯
視認距離約800
メーカー商品コード620395
連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15
発光パターン3種
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。
青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)
サイズラージフリー
LEDランプあり
LED色赤・青
仕様ネームタグ付き
材質耐寒性反射材
幅(mm)(反射)80
LED光源(mcd)8000(MAX)
電池寿命アルカリ単3乾電池×3本(別売)
耐寒温度(℃)-30
視認距離約200m以上