建設・建築作業所での責務を明確に表示、掲示するためのH型掲示板です。
取付方式ビス止め
材質塩ビ
仕様クギ穴×4
植栽、積雪の中でも工事用看板を設置できます。
店舗用サインスタンドや各種案内表示板としても使えます。
サイズ(mm)標示板:横550×縦1000、枠:高さ1160~1640、特注サイズ承ります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
材質本体・ミラー:アルミ複合版
文字内容服装の確認をしましょう!! 保護具の完全着用
サイズ(mm)本体:横900×縦1200、ミラー:横300×縦900
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
標示板のみ
サイズ(mm)(取付枠)横1100×縦1550×□25・□19、(標示板)横1100×縦1400
1枚
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)1.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)186×216
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
標示板を差し込むことができるコーン専用取付け枠です。
材質本体スチール製差込式、白色メラミン焼付SS取付リング
寸法(横×縦)(mm)305×605
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
A3用紙が差込可能の単管用のれん標識です。両面標示ができます。下部差し込み式なので、雨水の侵入を防ぎます。
取付方式単管取付
材質ターポリン
仕様裏面マジックテープ付き
寸法(横×縦)(mm)430×630
メーカー商品コード286161
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
標示板を枠内に入れて、ビスで固定するタイプの看板枠です。
テックスビスを使用し、枠を固定します。(両面テープ等も可)
組み立てがしやすい構造です。
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)5.8
色蛍光オレンジ
取付方式地面設置
寸法(縦×横)(mm)1550×550
標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。
穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。
材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート
質量(kg)4.5
色蛍光黄緑
取付方式地面設置
寸法(縦×横)(mm)1550×275
より鮮やかに、安全に、効果的に!標示標識にもなる防護柵です。
表示部は、封入反射シート、高輝度反射シートのうち、いずれかをお選び下さい。
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1400×400×820、表示部:上部表示/横600×縦300、下部表示/横600×縦100
反射シート封入反射シート・高輝度反射シート
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS
質量(kg)1.04
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
質量(kg)0.85
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.67
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
標示面に風を通す穴がある高視認性看板です。強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。高輝度オレンジ蛍光反射
材質取付枠/角鋼管メラミン焼付塗装、標示板/プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
寸法(mm)【取付枠】横550×縦1550×□25・□19
寸法(縦×横)(mm)【標示板】1400×550
表示内容○○m先
アズワン品番65-2355-44
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅
仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205
光源高輝度LED×8灯
使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本
視認距離300
メーカー商品コード620373
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
サビや経年変化に強いアルミ製。標示板全体を挟んで固定する看板枠です。
板面、シートにビス、ボルト止めがなく、傷を付けず目的に応じて看板の差し替えができます。
枠の破損個所のパーツ交換で修理、補修ができます。
看板キャリー付はウェイトバック等のおもりを乗せると安定します。
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
材質/仕上標示板・無反射:着色被覆鋼板、取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装
文字内容お願い ご迷惑をおかけしております 工事中 ご協力をお願いいたします
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1580×□25、標示板:横550×縦1400
1枚
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射
サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
お気軽に設置ができる折りたたみ式の看板です。
重りを乗せることができる一体型キャリー付き。
※重りは別売
サイズ(mm)取付枠:横355×縦1050、標示板:横300×縦800
1台
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板。
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
表示面に風を通す穴がある高視認性看板です。
強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板。強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。プリズムスリム
材質取付枠/角鋼管メッキ仕上げ、標示板/プリズム高輝度反射シート
寸法(mm)【取付枠】横275×縦1550×□25・□19
寸法(縦×横)(mm)【標示板】1400×275
表示内容○○m先工事中
アズワン品番65-2355-65
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄黒色)
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式カラーコーン取付
材質(標示面)PP
寸法(横×縦)(mm)300×450
材質/仕上標示板:白カプセルプリズム型高輝度反射シート
材質本体:カラー鋼板、ミラー:アルミ複合板
文字内容服装の確認を!!保護具の完全着用
サイズ(mm)取付枠:横550×縦1580×□25、標示板:横550×縦1400、ミラー:横300×縦900
1枚
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。
取付方式マジックテープ
材質ターポリン
寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
関連キーワード