2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業 動画あり
トーグ安全工業充電式LED小型作業灯
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED 保護等級IP65 芯数2 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 材質アルミ合金、ABS樹脂 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命充放電約500回 電源タイプ充電式 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRL-40SW 充電式LED投光器(40Wタイプ) トーグ安全工業 動画あり
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。 自動車や支柱などに固定することができる優れた作業灯
電球の種類LED 保護等級IP65(耐塵防水仕様) 消費電力(W)40 全光束(Lm)3200 仕様バッテリー残量計、USB出力付き 付属品アダプター(入力100-240V、出力25.2V・2A) 材質アルミ合金 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×360 光源CREE 1507 COBチップLEDx4灯 バッテリー容量(Ah)4.4 バッテリー電圧(V)22.2 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約4 マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み) 実用点灯時間(100%点灯)約4時間、(50%点灯)約6時間 メーカー商品コード974442 発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷