トーヨーマテラン
トーヨーマテランのページです。トーヨーマテランは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | トーヨーマテラン株式会社 |
|---|
| 設立 | 1959/12/28 |
|---|
| 所在地 | 〒480-0303 愛知県春日井市明知町1512番地 |
|---|
ペーストモルタルトーヨーマテラン(37件のレビュー)当日出荷
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。硬化時間(時間)(20℃)3~6施工面積5mm幅で10m主成分アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤危険物の類別非危険物
散水パッチ 10kgトーヨーマテラン(4件のレビュー)当日出荷
まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント色濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPERトーヨーマテラン(1件のレビュー)当日出荷
●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。
用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に質量(kg)7.2色黒容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分
インスタントセメンスプレートーヨーマテラン(8件のレビュー)当日出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。硬化時間(時間)(20℃)24仕様スプレータイプ質量(g)305危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.2L
舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,818
1箱(7.2kg×3セット)
9日以内出荷
用途・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に・コンクリート駐車場の補修に・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に・工場内のリフト走行路の補修に質量(kg)7.2色グレー容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間【夏季】15~30分【冬季】30~45分