「セメント 急結材」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。
希釈倍率により、硬化時間を数10秒から数10分間にわたり任意に調節することができます。
湧水や漏水によるしみ出しを急速に防止する止水材として最適です。
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。
側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。
色透明
硬化時間(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
水を加えるだけで作業できます。
用途漏水、止水用。
色灰
容量(kg)0.5
質量(kg)0.5(袋)
トラスコ品番309-5550
材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤
可使時間(分)0.2
危険物の類別非危険物
施工面積10cm×10cm(1cm厚)
硬化時間1分
1袋(0.5kg)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。
色透明
容量(L)1
時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
1箱(1L×18本)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途屋内モルタル壁、タイル目地の補修に。
トラスコ品番459-1642
材質白セメント、シリカサンド、急結剤
色白
容量(kg)1.3
可使時間(分)20
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
施工面積25cm×25cm(1cm厚)
1袋
¥289
税込¥318
当日出荷
通常のセメントの半分以下の時間(約4~6時間)で強度が出ます。
材質普通ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤
色灰
容量(kg)4
時間効果:4~6時間
危険物の類別非危険物
施工面積45cm×45cm(1cm厚)
適応下地アスファルト
1箱(4kg×5袋)
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
水を加えるだけで作業ができます。
用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。
トラスコ品番459-0157
セット内容防水剤
材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤
色灰
容量(kg)2
可使時間(分)15
硬化時間(時間)4~6
危険物の類別非危険物
施工面積30cm×30cm(1cm厚)
1箱
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード