カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 友屋
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 友屋
- 17ページ目
17ページ目: 友屋のすべての商品

石膏ボード用止め具 (4セット入)
友屋¥409税込¥4501パック4日以内出荷セット内容本体台座×4、透明ワッシャー×4、ビス(4.8×1.6mm)×4、キャップ×4、石膏釘×16以上本体寸法(mm)約25.4×25.4×12mm素材本体台座:ABS樹脂、透明ワッシャー:PP、ビス:鉄ユニクロメッキ、キャップ:PP、石膏釘:ステンレス総耐荷重(kg)約20(石膏ボードに専用止め具4個使用時)
カラフルコーン用透明カバー
友屋¥389税込¥4281個4日以内出荷カバーをコーンの上からかぶせるだけでOK!ステッカーを貼ったり印刷することなく表示コーンに早変わり!ハイバリューなコーン用表示ツールです 無断駐車防止に、施設や敷地内の立ち入り禁止区域に、店舗前のスペース確保に、おすすめです 2面印刷で認識率UP! 表裏2面に印刷しているので、前からも後ろからも認識可能です備考表裏2面印刷素材ポリエチレン(PE)
A型LEDスタンド(コンセント)
友屋¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷スタイリッシュな屋内用LEDスタンド。 リーズナブルなコンセントタイプ。電圧5A定格電流(V)12素材透明板:ポリカーボネート板(t1mm)交換方法メディア:上辺下辺開閉式
ウッドライクドアサイン ウォールナット
友屋¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷種別WMS508-1 ウォールナットサイズ50×130×約8mmタイプテープ付素材アクリルマット板(透明・黒)+インクジェット裏印刷
パイプスリムチェアー FB-32BK
友屋¥3,398税込¥3,7381脚4日以内出荷背もたれ付き!コンパクトな折りたたみパイプチェア。種別FB-32BK寸法(mm)座面:Φ300、クッション部:Φ260質量(kg)約2備考○フレーム表面加工/エポキシ樹脂塗装○折りたたみ式本体寸法(mm)W300×D460×H770座面高さ(mm)450素材フレーム:金属(鋼)、張り材:合成皮革(PVC)、クッション材:ウレタンフォーム折りたたみ寸法(mm)W300×D70×H855mm
TLポスター掛ステンセンタータイプ
友屋¥1,798税込¥1,9781台4日以内出荷種別センタータイプ材質ベース・支柱:ステンレス、T字支柱:スチールクロームメッキ、クリップ:PS、バネ:スチール、高さ調節パーツ:ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)250×360~560ベース135×135mm
イージークランプ
友屋¥449~税込¥494~1個4日以内出荷ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用します。 ●コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。 ●セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。 ●滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。仕様クリップ部分回転・取り外し可能材質本体:ポリカーボネート樹脂、レバー:ポリアセタール樹脂、滑り止め:エラストマー/SBポリマー、ボードクリップ:PMMA寸法(mm)上部の差込部:1~7の印刷物などを挟めます。
メディアホルダー 樹脂
友屋¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から6日以内出荷バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材を折り返してホチキスで止めます。 パイプ端から下部を少し開き、メディアをスライドして入れ、DJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ材質本体:ABS樹脂、エンドキャップ:ポリカーボネイト、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上
音声POPジーボ MC-N01
友屋¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
鉄マンテルチェーン
友屋¥6,598税込¥7,2581箱4日以内出荷リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
紳士プラスチックハンガー FH421
友屋¥329税込¥3621本4日以内出荷扱いやすさと経済性、機能性を両立したプラスチックハンガー。 ●プラスチック素材について PS(ポリスチレン):無色透明で着色が容易にでき、色調が美しい。PPよりも硬く、つやがある仕上がりになるので、透明ハンガーなどによく使用される。材質PS寸法(幅W×厚さ)(mm)420×33
看板用パンフレットホルダー
友屋¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷取り付け部のU型金物は90度単位で角度を変えることができ、ご使用向きは縦・横どちらでもご使用いただけます。材質スチールシルバー塗装仕上げ幅(mm)取出可能:14~25まで/取付方向変更可能厚さ(mm)カタログ:10まで質量(kg)0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×86×225
樹脂ネットフック 白
友屋¥99~税込¥109~1本4日以内出荷小物類のディスプレイにコンパクトで機能的なネット用吊り下げパーツです。材質ポリアセタール強化樹脂径(Φmm)フック部:6線径(Φmm)対応ネット:3
新パスバンド(100本入)
友屋¥5,398税込¥5,9381袋4日以内出荷●リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。) ●パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。 ●シールを貼ったり、名入印刷でイベント名やロゴ等を入れてオリジナルのパスバンドが作れます。(印刷スペース:W50×H20mm以内) ●調節穴で自由にサイズを合わせられます。水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。仕様ロック式構造(取付後、外す場合はハサミ等で切って下さい。)材質オレフィン寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
スマートロールストッカーVer2用アーム受パーツ
友屋¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷スマートロールストッカー Ver2(62567-1)オプション品 アーム受部の交換パーツ。3インチ用旧製品(62350-01)にも取付可能。 付属のアタッチメントを簡単に付け外しするだけで、2インチ・3インチのロール紙芯材に対応。セット内容固定アーム(2インチ)×1、ベース用ロール紙受け(2インチ)×1、アタッチメント上下共通(3インチ)×2、取扱説明書種別アーム受パーツ材質樹脂質量(g)約150紙管内径(inch)対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)
スマートロールストッカーVer2用中間アーム
友屋¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷スマートロールストッカー Ver2(62567-1)オプション品 幅の狭いロール紙は積み重ねて、収納スペースの有効活用! 3インチ用旧製品(62350-01)にも取付可能。セット内容中間アーム(上部受け・下部押さえ/2インチ)×1、アタッチメント上下共通(3インチ)×2、ドライバー×1、取扱説明書種別中間アーム材質スチール、樹脂質量(g)約960耐荷重(kg)約10紙管内径(inch)対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)
アルコール高精度秒速検知器
友屋¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
引っ掛け用ポップハンガー
友屋¥499~税込¥549~1個4日以内出荷13mmまでのパイプに引っ掛けて使用するPOPクリップ仕様13mmまでのパイプに引っ掛け可能/クリップすべり止め付材質スチールクロームメッキ、ABS(クリップ部)開口寸法(mm)【クリップ】5までクリップ幅(mm)約18
ポップクリッパー
友屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷シンプルで扱いやすい構造のポップクリッパー。 取付金具を一度天井に付けてしまえば、その後のポップ交換がわずかな時間で行なえます。シンプルな構造で耐久性にも優れているので、繰り返し長期間使用することができます。 クリップの位置は左右に移動できます。材質スチールホワイト塗装、ポリカーボネート(クリップ部)
ツイッグSⅡ
友屋¥629税込¥6921個4日以内出荷吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。仕様印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可種別ツイッグS II材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製寸法(mm)パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ)径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで
パッケージハンガー
友屋¥319税込¥3511本4日以内出荷ポップ差しとSカンの付いたパッケージハンガー。仕様フック用穴付き(Φ5mm)種別12段材質PETホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)POP挿入部:85×35、Sカン:22×33耐荷重(kg)約1(12段全体で)本体寸法(mm)W90×H610
ダンクルワイドカウンター
友屋¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷持ち運びも組み立ても簡単スピーディ 1台箱入り 日本製 ンクル(TM) | 繰り返し使える、ダンボール製カウンター。 展示什器としてもご使用いただけます。 ダンボールは100%再生可能な天然素材です。 リサイクル率は95%以上と言われ、ライフサイクルでのCO2排出量が少ないサスティナブルな素材です。種別ワイドカウンター材質ダンボール(約t3.5mm)、面ファスナー質量(kg)約6備考○1台箱入り○日本製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×400×900