カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 友屋
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 友屋
- 22ページ目
22ページ目: 友屋のすべての商品

イージーポッパー用操作棒
友屋¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷イージーポッパー用の操作棒です。イージーポッパーへのポップの取替にご使用ください。種別別売操作棒サイズW160×H1300~2400mm、上部:Φ5mm、下部:Φ8mm素材スチールクロームメッキ、軟ビ
バックシーラーエース Ⅱ
友屋¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷袋の挿入口が広く、軽く作業ができ、疲れにくいので、長時間・大量作業に適し、機能優先の使いやすい器具です。種別KB-911Sサイズ縦221×横75×高さ163mm素材ステンレス
ピクシーカードクリップ
友屋¥349~税込¥384~1個4日以内出荷仕様推奨ポップ:B7・B8サイズラミネート加工クリップ有効範囲:1.0~13mm厚まで素材ヘッドパーツ:ポリカーボネート、クリップ:ポリカーボネート・ステンレスバネ
インフォメーションスタンド防雨タイプ
友屋¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷アルミフレームを用いた、屋外でも使用可能なインフォメーションスタンドです。重しとしてウォータータンクを付属していますので、安定感は抜群です。(満水時、約8kgの重しになります。)寸法(mm)W558×D420×H1024質量(kg)4.5(注水前)、約12.5(満水時)備考アジャスター付素材本体:アルミ・パウダー塗装・アクリル、水タンク:PE
マルチグリップスタンド
友屋¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消しでき、マグネットの使用も可能。 透明板付でポスターグリップとしても使えます。種別MSTD-100質量(kg)4.9高さ(mm)ヨコ使用時:H1000、タテ使用時:H1050備考面板が回転、縦横使用可能、底面に2.7kgのおもり付き外寸(mm)ボード面:460×337mm、ボード有効:408×287mmベース寸法(mm)W330×D245mm素材フレーム:アルミ製、前面カバー:塩化ビニール製t0.5mmポール楕円 50×25mm
ページングスタンド
友屋¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷メニュー感覚で情報を見ることができる店頭用ラック。 支柱は3本のポールをネジ込み式でつないでいるので、真ん中のポールを外すと高さを変更できます。寸法(mm)W480×D330×H約1030・1400(2段階)、展示面:W210×H297(A4)質量(kg)4.7備考角度調節可ベース寸法(mm)Φ330
メッセージプレート 900
友屋¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷イベントや臨時店舗などで活躍のプレート型屋外サイン。寸法(mm)表示面:W300×H760質量(kg)2.8備考屋外使用可、持ち運びに便利な取手付、折りたたみ可能本体寸法(mm)W330×D380×H887素材ABS樹脂(耐候グレード)
無人カウンター収納
友屋¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷収納部には可動棚が2枚付属していて、32mmピッチで設置できます。質量(kg)17.5備考可動棚2枚付き本体寸法(mm)W600×D400×H900mm耐荷重天板:約10kg、棚板一枚あたり:約5kg(均等荷重)外寸(mm)収納部:W500×D378内寸(mm)収納部:W464×D342(扉部分除く)素材低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
アドポップ 値引シール 半額
友屋¥349税込¥3841冊4日以内出荷種別半額寸法(mm)W41×H29タイプ○貼り替えを防止するためのミシン目が入っています。一度貼ったシールを剥がそうとすると点線から切り離されるため、貼り変えができません。素材コートタック紙
センター姿見 TS-134 ブラック
友屋¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷高級感とクオリティーを感じさせるミラー。種別TS-134厚さ(mm)鏡:5色ブラック備考キャスター付き寸法鏡:W350×H1350mm本体寸法(mm)W390×D450×H1590
R80レフ形LED電球
友屋¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷スポット照明、ダウンライトにオススメサイズΦ80×L114mm、口金:E26本体質量(g)152素材ポリカーボネート、アルミニウムエコロジー商品省エネ
井筒ボード(焼き)
友屋¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷枠部分を焼き仕上げにしたマーカー・チョーク兼用のブラックボード。和風メニューなどに最適です。種別EBDA516質量(kg)1.5備考◯マーカー・チョーク兼用◯吊り下げ金具付き◯片面寸法有効表示面:W520×H375mm厚さ21mm外寸(mm)約W660×D21×H510mmフレーム幅(mm)38素材MDF、松
ピカソイーゼル 茶
友屋¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷A1サイズの大きなボードが使用できます種別HECA-124厚さ(mm)パネル:20まで寸法梱包:450×140×1180mm(1台1梱包)本体寸法(mm)W410×D450×H1140~1480mm素材木製塗装仕上パネル高さ930mmまで
IRイーゼル
友屋¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷仕様受け位置:最下段/地面から300mm、以降96mm間隔、受けは取り外し可能です備考額受棚は9段階で高さ調節が可能耐荷重5kgまで素材天然木、スチール
バスケットスタンド
友屋¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷ショップテーブルのエンドに組み合わせての使用はもちろん単独でも様々な場所で使用可能。 バスケットを水平にも斜めにも設置可能です。種別3段用色ブラック備考バスケットはW450×D300のサイズに合わせてあります。本体寸法(mm)W485×D450×H1134mm素材スチール(PEコーティング)
ウォールデコフック タイプI(固定)
友屋¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。備考○ビス付(L50)厚さ飾りキャップ:7mm素材真鍮クロームメッキ
ウォールデコフック タイプⅡ
友屋¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。 パネル交換が簡単なセパレートタイプです。備考○ビス付(L35mm)素材真鍮クロームメッキパネル厚(mm)8まで
デコキャップ(壁付サイン用)
友屋¥549~税込¥604~1個4日以内出荷壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。その他◯ビス付き(L35)素材本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
スポットライトショート
友屋¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。アーム長さ(mm)43素材セード:鉄エコロジー商品省エネ
ダミードームカメラ
友屋¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷威嚇効果を意図した屋内用のダミーカメラ 本物のカメラとの併用により、高いコストパフォーマンスの威嚇が期待できます 内蔵のLEDは単3電池2本により点滅します(人感ではありません。)種別DM-108サイズΦ118×H75mm質量(g)約140g備考○屋内用○基台取付けネジ×2本付属電源単三電池×2本(電池は別売)
密閉バックルストッカー
友屋¥6,698~税込¥7,368~1台4日以内出荷ベランダや軒下での多目的収納に便利なストッカーです。 フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。色ダークブルー素材本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA