カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 友屋
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 友屋
- 17ページ目
17ページ目: 友屋のすべての商品

デコクランプ(突き出しサイン用)
友屋¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷壁付けサインでピクトサインを取り付けるのに最適な化粧ビスです。 壁への取り付け例は別パーツなどを必要としないため施工の手間が省けます。種別デコクランプ厚さ(mm)対応メディア:6まで備考突き出しサイン用○イモネジ×1・ネジ×1付
チョークパステル
友屋¥119~税込¥131~1本ほか4日以内出荷水拭きでかんたんに消せる! 鮮やかな発色が魅力。重ね塗りもできます。 粉が出ないので周囲が汚れずに扱いがかんたん。成分顔料・ワックス・界面活性剤・オイル
スタンドポスター掛ステンセンタータイプ
友屋¥1,698税込¥1,8681台当日出荷種別センタータイプ材質ベース・支柱:ステンレス、T字支柱:スチールクロームメッキ、クリップ:PS、バネ:スチール、高さ調節パーツ:ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)200×360~560ベース135×135mm
TLポスター掛ステンセンタータイプ
友屋¥1,798税込¥1,9781台4日以内出荷種別センタータイプ材質ベース・支柱:ステンレス、T字支柱:スチールクロームメッキ、クリップ:PS、バネ:スチール、高さ調節パーツ:ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)250×360~560ベース135×135mm
両面クリップスタンド(丸ベースタイプ)
友屋¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷仕様両面掲示可能材質スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)寸法(mm)全高:H380~630、クリップ:W120×H45ベースΦ160mm適合厚さ(mm)ポップ:1~10まで
レールアダプター&クリップ
友屋¥239税込¥2631個4日以内出荷厚手のPOP(10mmまで)が取り付けられる広口クリップタイプです。カテゴリーPOPにも使えます。用途棚レール幅27~32mmに対応材質POM、PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×80×50適合厚さ(mm)ポップ:10厚まで
レールアダプター
友屋¥49税込¥541個4日以内出荷安価なスタンダードタイプです。 写真のように2種類の取り付け方法が可能です。材質PVC(半透明)寸法(幅W×高さH)(mm)25.4×32適合厚さ(mm)ポップ:0.15~1.3
イージークランプ
友屋¥449~税込¥494~1個4日以内出荷ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用します。 ●コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。 ●セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。 ●滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。仕様クリップ部分回転・取り外し可能材質本体:ポリカーボネート樹脂、レバー:ポリアセタール樹脂、滑り止め:エラストマー/SBポリマー、ボードクリップ:PMMA寸法(mm)上部の差込部:1~7の印刷物などを挟めます。
メディアホルダー 樹脂
友屋¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から6日以内出荷バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材を折り返してホチキスで止めます。 パイプ端から下部を少し開き、メディアをスライドして入れ、DJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ材質本体:ABS樹脂、エンドキャップ:ポリカーボネイト、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上
防犯カラーボール
友屋¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷●逃げる犯人の足元をねらって投げつけてください。 ●ボールが割れて中に入っている特殊な蛍光塗料が犯人に付着します。 ●水洗いだけでは落ちにくいので犯人追跡に役立ちます。材質内容液体:水溶性塗料(無害)、チーズの腐敗臭、ケース:発泡スチロール径(Φmm)ボール1ヶ:65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:160×87×90耐用年数(年)3(中の塗料が固まるまで)
鉄マンテルチェーン
友屋¥6,598税込¥7,2581箱4日以内出荷リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
穴あけポン(ハンディミニ 本体)
友屋¥879税込¥9671個当日出荷●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
注水型ポールアンカー
友屋¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。 大量使用のニーズにもしっかりお応え!用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン質量(kg)約1.4寸法(幅W×高さH)(mm)360×205タンク容量(L)13適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
樹脂ネットフック 白
友屋¥99~税込¥109~1本4日以内出荷小物類のディスプレイにコンパクトで機能的なネット用吊り下げパーツです。材質ポリアセタール強化樹脂径(Φmm)フック部:6線径(Φmm)対応ネット:3
新パスバンド(100本入)
友屋¥5,398税込¥5,9381袋4日以内出荷●リストに簡単に取付けられて、はずれないロック式構造。(外す場合はハサミ等で切って下さい。) ●パスバンドは一度取付けると外れないため、貸与防止に適しています。 ●シールを貼ったり、名入印刷でイベント名やロゴ等を入れてオリジナルのパスバンドが作れます。(印刷スペース:W50×H20mm以内) ●調節穴で自由にサイズを合わせられます。水にも強く丈夫なので屋外コンサートや屋外イベント等に最適です。仕様ロック式構造(取付後、外す場合はハサミ等で切って下さい。)材質オレフィン寸法(幅W×長さL)(mm)25×260
スマートロールストッカーVer2用アーム受パーツ
友屋¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷スマートロールストッカー Ver2(62567-1)オプション品 アーム受部の交換パーツ。3インチ用旧製品(62350-01)にも取付可能。 付属のアタッチメントを簡単に付け外しするだけで、2インチ・3インチのロール紙芯材に対応。セット内容固定アーム(2インチ)×1、ベース用ロール紙受け(2インチ)×1、アタッチメント上下共通(3インチ)×2、取扱説明書種別アーム受パーツ材質樹脂質量(g)約150紙管内径(inch)対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)
スマートロールストッカーVer2用中間アーム
友屋¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷スマートロールストッカー Ver2(62567-1)オプション品 幅の狭いロール紙は積み重ねて、収納スペースの有効活用! 3インチ用旧製品(62350-01)にも取付可能。セット内容中間アーム(上部受け・下部押さえ/2インチ)×1、アタッチメント上下共通(3インチ)×2、ドライバー×1、取扱説明書種別中間アーム材質スチール、樹脂質量(g)約960耐荷重(kg)約10紙管内径(inch)対応:2(内寸Φ50~53mm)又は3(内寸Φ75~78mm)
アルコール高精度秒速検知器
友屋¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
引っ掛け用ポップハンガー
友屋¥499~税込¥549~1個4日以内出荷13mmまでのパイプに引っ掛けて使用するPOPクリップ仕様13mmまでのパイプに引っ掛け可能/クリップすべり止め付材質スチールクロームメッキ、ABS(クリップ部)開口寸法(mm)【クリップ】5までクリップ幅(mm)約18
ポップクリッパー
友屋¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷シンプルで扱いやすい構造のポップクリッパー。 取付金具を一度天井に付けてしまえば、その後のポップ交換がわずかな時間で行なえます。シンプルな構造で耐久性にも優れているので、繰り返し長期間使用することができます。 クリップの位置は左右に移動できます。材質スチールホワイト塗装、ポリカーボネート(クリップ部)
エコロールスクリーンバナー
友屋¥6,498~税込¥7,148~1台4日以内出荷シンプルでロープライスのロールアップバナーその他○収納袋付○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付※バナーメディア別途材質アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15~0.35mm厚
ツイッグSⅡ
友屋¥629税込¥6921個4日以内出荷吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。仕様印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可種別ツイッグS II材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製寸法(mm)パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ)径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで
スタンダードバナー
友屋¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷前へ倒れにくい安定感抜群のロールスクリーンバナーその他○収納袋付○高さ調節可能○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付材質アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15~0.35mm厚質量(kg)3.9寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×1650~2000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(設置時)873×220×1640~2040
フラッグホルダーパトリック
友屋¥399~税込¥439~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様固定ビス4個付/裏面両面テープ付材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)フラッグ:7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×72×82
フラッグスタンド
友屋¥169税込¥1861個欠品中造花やフラッグなどを差し込んで飾れるスタンドです。Φ6mmまでの筒形状が差し込めます。両面テープで簡単取り付け!仕様裏面ウレタン両面テープ付材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)パイプ差し部:90本体寸法(mm)W25×H70適合パイプ径(Φmm)6まで傾斜角度(°)約30
ロック&ロールバナースタンド ver2
友屋¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷高品質・高機能タイプの最安値実現!! ロールスクリーン方式バナースタンドの決定版! 従来のバナースタンドはバナーを一度セットするとスタンド本体から取外ししにくいものが多かったのですが、ロックアンドロールバナースタンドはバナーを簡単に本体から取付け・取外しできる画期的構造なのでイベントごとに違うバナーを掲示できます。 設置時に場所を取らないスタイリッシュデザイン ロールスクリーン方式で収納も組立も簡単 メディアの取替えも楽々 これはうれしい!巻スプリング修復機能付き(※あやまってロックを解除し、巻スプリングがほどけても、付属の手巻ネジで修復できます)セット内容本体×1ケ、ポール(未伸縮)×1本、伸縮ポール×1、上部バー×1本、樹脂バー×2本、収納袋×1、取扱説明書×1材質アルミニウム・ABS、推奨バナー:ユポ0.15mm厚
パッケージハンガー
友屋¥319税込¥3511本4日以内出荷ポップ差しとSカンの付いたパッケージハンガー。仕様フック用穴付き(Φ5mm)種別12段材質PETホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)POP挿入部:85×35、Sカン:22×33耐荷重(kg)約1(12段全体で)本体寸法(mm)W90×H610