絞り込み
ブランド
  • 友屋
  • モノタロウ(209)
  • エスコ(2,134)
  • ノーリツ(1,574)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,462)
  • Panasonic(パナソニック)(1,382)
  • UNION(ユニオン)(1,354)
  • ハイロジック(1,245)
  • シロクマ(1,156)
  • WAKI(和気産業)(1,138)
  • 扶桑精機(1,068)
  • 大塚刷毛製造(961)
  • スリーナイン島野(951)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(866)
  • BEST(ベスト)[金物](843)
  • ハーフェレ(827)
  • MIWA(744)
  • ACE(エース)(738)
  • 広島(718)
  • TRUSCO(708)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(687)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 涙目クッション 友屋

    涙目クッション

    友屋
    1,998税込2,198
    1シート
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス棚や扉の当り止めや滑り止めに。
    備考裏面粘着付
  • 学校用表示板 側面型(突出銘板) 友屋

    学校用表示板 側面型(突出銘板)

    友屋
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様中板白無地付種別側面型(突出銘板)材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:ポリカーボネート樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×26×83
  • 穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋

    穴あけポン(ハンディミニ 本体)

    友屋
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
    種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
  • 壁面用止め具セット(4セット入) 友屋

    壁面用止め具セット(4セット入)

    友屋
    279税込307
    1パック
    4日以内出荷
    セット内容貫通台座×4、アンカープラグ(約5×25mm・ドリル径:約5mm)×4、ビス(3.6×25.4mm)×4、透明ワッシャー×4、キャップ×4サイズ約Φ12×10.5mm素材貫通台座:PVC、アンカープラグ:PE、ビス:鉄ユニクロメッキ、透明ワッシャー:PP、キャップ:PP総耐荷重(kg)約20(木・コンクリート壁などに専用止め具4個使用時)
  • パンチングボード用フックB(4ヶ入) 友屋

    パンチングボード用フックB(4ヶ入)

    友屋
    399税込439
    1パック
    4日以内出荷
    サイズ52×45(34)×3.6mmキャップ色穴ピッチ(mm)25.4(1インチ)穴径Φ5mm
  • パンチングボード用フックT 友屋

    パンチングボード用フックT

    友屋
    479税込527
    1パック
    4日以内出荷
    キャップ色穴ピッチ(mm)25.4(1インチ)素材キャップ:PVC、フック:スチールクロームメッキ仕上げ穴径Φ5mm
  • ISプレートケース 友屋

    ISプレートケース

    友屋
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    備考○タテ・ヨコ使用可能○テープ付きタイプビス穴:あり厚さ7mm素材ケース:ステンレス、標示部分:アクリル板2mm厚
  • 石膏ボード用止め具 (4セット入) 友屋

    石膏ボード用止め具 (4セット入)

    友屋
    409税込450
    1パック
    4日以内出荷
    セット内容本体台座×4、透明ワッシャー×4、ビス(4.8×1.6mm)×4、キャップ×4、石膏釘×16以上本体寸法(mm)約25.4×25.4×12mm素材本体台座:ABS樹脂、透明ワッシャー:PP、ビス:鉄ユニクロメッキ、キャップ:PP、石膏釘:ステンレス総耐荷重(kg)約20(石膏ボードに専用止め具4個使用時)
  • 突っ張りスタンド 友屋

    突っ張りスタンド

    友屋
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    養生用シートやテントに仮設置柱に。
    パイプ径(Φmm)Φ29
  • カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋

    カットワイヤー(ストレートタイプ)

    友屋
    399税込439
    1本
    4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別ストレートワイヤー
  • ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
  • 学校用表示板 正面型 友屋

    学校用表示板 正面型

    友屋
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    仕様中板白無地付種別正面型材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:PET透明カバー・塩ビ白プレート寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:241×79プレートW258×H73×t1mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×15×80
  • ウォールデコフック タイプI(固定) 友屋

    ウォールデコフック タイプI(固定)

    友屋
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。
    備考○ビス付(L50)厚さ飾りキャップ:7mm素材真鍮クロームメッキ
  • ウォールデコフック タイプⅡ 友屋

    ウォールデコフック タイプⅡ

    友屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。 パネル交換が簡単なセパレートタイプです。
    備考○ビス付(L35mm)素材真鍮クロームメッキパネル厚(mm)8まで
  • デコキャップ(壁付サイン用) 友屋

    デコキャップ(壁付サイン用)

    友屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。
    その他◯ビス付き(L35)素材本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
  • パンチングボード用L型フック(4ヶ入) 友屋

    パンチングボード用L型フック(4ヶ入)

    友屋
    489税込538
    1パック
    4日以内出荷
    サイズ約45×54(49)×3.6mmキャップ色穴ピッチ(mm)25.4(1インチ)穴径Φ5mm
  • D2125(S)-N 無地 友屋

    D2125(S)-N 無地

    友屋
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    種別D2125(S)サイズ210×244mm厚さ11mm(ベース部分は28mm)素材アクリルホワイト・アルミダイキャスト
  • DLケース 友屋

    DLケース

    友屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    備考○テープ付き○ビス穴加工済○タテ・ヨコに使用可能素材本体:塩ビ、表示部分:塩ビ2mm厚
  • SDケース 友屋

    SDケース

    友屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    備考○テープ付き○ビス穴加工済○タテ・ヨコ使用可能素材ケース本体:ステンレス、標示部分:アクリル板2mm厚
  • 収納フック 小 友屋

    収納フック 小

    友屋
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    フック部分は収納タイプ。収納時はスッキリしていて邪魔になりません。
  • ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付

    友屋
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
    セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
  • 天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋

    天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12

    友屋
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
    用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
  • ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
  • ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付

    友屋
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
  • ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付

    友屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーリング系が自由に調整できます
    セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
  • カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋

    カットワイヤー(片側ループタイプ)

    友屋
    449税込494
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー長さ(m)1.5
  • アルミ製フェンス 友屋

    アルミ製フェンス

    友屋
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    これは便利! 錆びにくく移動も軽いアルミ製フェンスが新登場!
    材質本体:アルミアルマイト処理/上下コーナー:EPRMゴム質量(kg)5.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720
  • 仮囲いパイプスタンド 友屋

    仮囲いパイプスタンド

    友屋
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
    形状ビニールカーテン幅(mm)360材質/仕上スチール/クロームメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500ベース寸法(mm)275×360
  • ボーダーハンガー(連結パイプ) 友屋

    ボーダーハンガー(連結パイプ)

    友屋
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。 組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
    仕様Φ12mmポール用クリップ8個付、クリップ開口約10mmまで材質ステンレスパイプ形状ビニールカーテン幅(mm)1820
  • スマートチェーンポール ホワイトシルバ 友屋

    スマートチェーンポール ホワイトシルバ

    友屋
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
  • スマートチェーンポール用プラチェーン Dブラウン 友屋

    スマートチェーンポール用プラチェーン Dブラウン

    友屋
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
  • スマートチェーンポール ライトゴールド 友屋

    スマートチェーンポール ライトゴールド

    友屋
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
  • スマートチェーンポール用プラチェーン Lゴールド 友屋

    スマートチェーンポール用プラチェーン Lゴールド

    友屋
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
  • スマートチェーンポール ダークブラウン 友屋

    スマートチェーンポール ダークブラウン

    友屋
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷