お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ
●音声をサイドから出力
今までになかったサイドから音が出る音声POP
広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。
●前面全体でアピール可能な広告スペース
サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。
ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。
●縦置き、横置き自由自在
本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。
●ICメモリーだから、いい音いつまでも
録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音 カンタン操作
デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計・省電力
1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒
付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書
質量(g)約400
消費電力(W)約3
電源DC5V
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155
使用環境屋内(0度~40度)
音声出力2W(最大)
人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード