全長(m)L2.8~5
色白
寸法(mm)横棒:1100、Φ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様スタンダード用
寸法(mm)Φ26
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
全長(m)L1.6~3
寸法(mm)横棒:850、Φ22
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS
質量(kg)0.55
径(Φmm)下部キャップ:25
全長(m)1.32~2.4(伸縮式)
横棒(mm)860
パイプ径(Φmm)上部19・下部22
1本
¥229
税込¥252
6日以内出荷
土の地面に立てるならコレ!鉄杭だから、打ち込みが簡単!のぼり用ポールクイ型は、鉄製でおまけに先がとがっていますので打ち込み作業が簡単、しかも真っ直ぐに打ち込めます。2ヶ所リングが付いていますのでポールを差し込むだけ!
材質鉄
全長(mm)1090
質量(kg)約1.2
リング外径(Φmm)49
リング内径(Φmm)35
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
全長(m)1.6~3伸縮式
材質スチール、PP、ABS
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860
質量(kg)0.7
全長(mm)L860
仕様ささくれ防止樹脂コーティング
付属品横棒チチ止め付
1本
¥189
税込¥208
4日以内出荷
全長(mm)L2160×4000
材質ステンレス、樹脂
寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095
質量(kg)1.3
1本
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
適合バナー:ターポリンt0.3~0.45mm
質量(kg)5.8
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1000~1500×1200~2000
タンク容量(L)注水:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)注水ベース:600×400×200
ポール長(mm)L1160(最小時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様差込口ねじ式
材質PE
寸法(mm)差込筒口(内寸直径):Φ26、タンク(高さ):H400、タンク(縦横):Φ470、抗打ち穴:約Φ15
質量(kg)1.2(満水時:20)
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ベース部分がスライドし、安定度をさらにアップできます。
材質タンク:ポリエチレン、ベース・アタッチメント:ポリプロピレン
タンク容量(L)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ベース収納時:330×330×180、ベース展開時:500×500×205
適合ポール径(Φmm)22~25(下部キャップ29まで)
持ち運びやすい!のぼり竿スタンド! 展示会・イベントなどでの設置、片付けがラク
仕様屋内用
適合のぼり竿:パイプ径Φ22mmまでの2.4/3m伸縮のぼり竿
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリエチレン
質量(g)約350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約620×620×280
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
シンプルなデザインでのぼりを目立たせます
付属品ベース×1、ポール×1、固定部品(ネジ×1、ワッシャー×1)
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール、ABS、ポリプロピレン、重石(モルタル)
寸法(mm)ポール:Φ33×長さ300
質量(kg)約3.8
径(Φmm)ベース:300
寸法(Φ×高さH)(mm)設置時:約300×330
適合ポール径(Φmm)外径22~30まで
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。
大量使用のニーズにもしっかりお応え!
用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。
材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン
質量(kg)約1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)360×205
タンク容量(L)13
適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)1.6~3
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
大型フラッグ(割パイプ)用です。
仕様屋内用
セット内容Φ11ポール×1、フラッグホルダー×1、Φ55mm吸盤×3
種別3SWB-1811型+Φ11ポール
材質塩ビ、ABS、PS
寸法(Φmm×Lmm)11×450
有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=395まで、袋縫いの場合L=415まで
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)1.6~3
色和風(茶)
横棒(mm)4.5×7×L850
太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
1本
¥839
税込¥923
4日以内出荷
材質本体:PE
寸法(mm)本体:395角×H320
質量(kg)1.2
適合径(Φmm)ポール:20~25mm(下部キャップ径Φ30まで)
満水容量(L)16
用途室内向き
材質鉄
質量(kg)2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×280
パイプ内径(Φmm)25.5
適合ポール径(Φmm)22~25
寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20
寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360まで
ベースΦ76mm
ポールΦ5.8×440mm
収納に便利な折畳式のスチール製のぼりベースです。
仕様ノックダウン ネジ付き/折りたたみ可能/スタッキング可能
材質スチール黒塗装
質量(kg)2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:350×350×210
パイプ内径(Φmm)30
適合ポール径(Φmm)22~25
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)2.1~4
質量(kg)1.2
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
セット内容ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、吸盤×1
種別QT-45型
材質塩ビ
寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×120、ポール先端パーツ:10×20
径(Φmm)吸盤:55、縦穴
寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:80~90×360まで
ポールΦ5.8×440mm
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
材質プラスチック
寸法(mm)クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
¥399
税込¥439
当日出荷
注水型マルチのぼりスタンド20L。
4mジャンボポールにも対応。
裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20
適合ポール外径(Φmm)Φ20~25
材質PE
質量(kg)1.5、満水時/21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
曲線を使用した注目度の高いバナー。
セット内容ベースポール×1、ポールA×1、ポールB×1、ポールC×1、収納袋付き
材質推奨バナー:片面印刷:ポンジ、両面印刷:遮光ツイル
寸法(mm)ポール:ベース:Φ19×L680、A:Φ15×680、B:Φ9×705、C:Φ4-8×900
外形寸法(mm)約H2400
寸法(幅W×高さH)(mm)制作バナー:600×1870※下側に紐を縫製で取付必要。紐は300の長さのものをお客様でご用意ください。
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
材質PE、ABS樹脂
質量(kg)1.0
タンク容量(L)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260
適合ポール外径(Φmm)22
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スライドベースで安定性大幅アップ。
のぼり竿が斜めに設置できます。
見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350
材質本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール
質量(kg)1.2
タンク容量(L)10.5
適合ポール外径(Φmm)22~25
TKG品番9-2551-1701
TKG品番(2017)6-2341-1901
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP
径(Φmm)下部キャップ:29
全長(m)1.5~4(伸縮式)
横棒(mm)1050
適合パイプ外径(Φmm)内:19
パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質ポリエチレン樹脂
寸法(mm)底面Φ470の6角形×H400
質量(kg)1.3(満水時:約21.3)
適合ポール径(Φmm)16~32(下部キャップ32まで)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ