20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)Φ20~25 材質PE 質量(kg)1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20 寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360まで ベースΦ76mm ポールΦ5.8×440mm
1個
279 税込307
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、吸盤×1 種別QT-45型 材質塩ビ 寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×120、ポール先端パーツ:10×20 径(Φmm)吸盤:55、縦穴 寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:80~90×360まで ポールΦ5.8×440mm
1個
279 税込307
4日以内出荷

1セット(50本)
53,980 税込59,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2 材質本体:アルミ
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸盤式なので、ガラス面に直接取り付けることが出来ます。設置面(ガラスなど)と吸盤をきれいに拭いてから設置してください。また、取り外しも簡単なので、短期間で取替える季節限定の広告としてもお使いいただけます。吸盤自体取り外しが可能で内貼り外貼りの両方でご使用できます。
セット内容52Φインサート+8角ソケット ねじ径(Φmm)6
1セット
319 税込351
6日以内出荷

横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用 仕様伸縮式 材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP 横棒(mm)650 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナーにセットする上下バーはクリップ式なのでワンタッチで完了。
付属品収納バック付 種別片面 材質アルミ・プラスチック、推奨バナー:合成紙・ユポ0.15~0.25mm厚 厚さ(mm)上部クリップ対応バナー:0.5まで 質量(kg)1.8 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:900×2000 or 900×2200 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×460×2020or2220
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1セット(4個)
359 税込395
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質・高機能タイプの最安値実現!! ロールスクリーン方式バナースタンドの決定版! 従来のバナースタンドはバナーを一度セットするとスタンド本体から取外ししにくいものが多かったのですが、ロックアンドロールバナースタンドはバナーを簡単に本体から取付け・取外しできる画期的構造なのでイベントごとに違うバナーを掲示できます。 設置時に場所を取らないスタイリッシュデザイン ロールスクリーン方式で収納も組立も簡単 メディアの取替えも楽々 これはうれしい!巻スプリング修復機能付き(※あやまってロックを解除し、巻スプリングがほどけても、付属の手巻ネジで修復できます)
セット内容本体×1ケ、ポール(未伸縮)×1本、伸縮ポール×1、上部バー×1本、樹脂バー×2本、収納袋×1、取扱説明書×1 材質アルミニウム・ABS、推奨バナー:ユポ0.15mm厚
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同一幅の2台の両端とポールを連結して、両面表示用に固定します。
セット内容連結パーツ×2、パイプ連結パーツ×1
1セット
2,098 税込2,308
4日以内出荷

展示会やイベント、ショールームの入口などに最適。 オリジナルのゲート状バナースタンドが、イベント感を盛り上げます! 上部には社名やロゴ、両サイドに企業キャラクターをデザインする等、オリジナルのゲートを演出できます。 視認性が高く、ゲートをくぐり抜けるワクワク感が参加者の期待感を高めてくれます。 また組み立て式でコンパクトに収納・保管が可能です。
仕様屋外使用可 付属品クロスベース3.6kg×2、水袋ウエイト(6L)×2個、収納袋、取扱説明書 質量(kg)約9(クロスベース含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3600×832×3000
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷


透明で目立ちにくい。金属のハトメと違い透明色のため、インクジェット出力物等のデザインを邪魔せず、目立ちにくいことが大きな特徴です。
材質ポリカーボネイト
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナーのハトメ加工の必須ツール。 他にもテント・幕などの紐通しや補強具としてもご使用いただけます。座金が複座ですので、さらに強度が増します。(薄い生地等に有効です)
材質真鍮ニッケルメッキ
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型フラッグ(割パイプ)用です。
仕様屋内用 セット内容Φ11ポール×1、フラッグホルダー×1、Φ55mm吸盤×3 種別3SWB-1811型+Φ11ポール 材質塩ビ、ABS、PS 寸法(Φmm×Lmm)11×450 有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=395まで、袋縫いの場合L=415まで
1セット
899 税込989
4日以内出荷

曲線を使用した注目度の高いバナー。
セット内容ベースポール×1、ポールA×1、ポールB×1、ポールC×1、収納袋付き 材質推奨バナー:片面印刷:ポンジ、両面印刷:遮光ツイル 寸法(mm)ポール:ベース:Φ19×L680、A:Φ15×680、B:Φ9×705、C:Φ4-8×900 外形寸法(mm)約H2400 寸法(幅W×高さH)(mm)制作バナー:600×1870※下側に紐を縫製で取付必要。紐は300の長さのものをお客様でご用意ください。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品 奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能 ・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック ・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様 材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナースタンド同士を横並びで連結させることができます。 角度も調節可能なので、L字や八の字での設置も可能。
セット内容連結パーツ×1
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷