28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2 材質本体:アルミ
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS 質量(kg)0.55 径(Φmm)下部キャップ:25 全長(m)1.32~2.4(伸縮式) 横棒(mm)860 パイプ径(Φmm)上部19・下部22
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様台座は90度可動します 材質スチールホワイト塗装 寸法L(mm)パイプ:97 内径(Φmm)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:45×48×154 台座寸法(mm)45×48 マグネット部寸法(mm)42×48
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 和風(茶) 横棒(mm)4.5×7×L850 太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
1本
839 税込923
4日以内出荷

用途室内向き 材質 質量(kg)2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×280 パイプ内径(Φmm)25.5 適合ポール径(Φmm)22~25
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP 径(Φmm)下部キャップ:29 全長(m)1.5~4(伸縮式) 横棒(mm)1050 適合パイプ外径(Φmm)内:19 パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

全長(mm)L2160×4000 材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095 質量(kg)1.3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

収納に便利な折畳式のスチール製のぼりベースです。
仕様ノックダウン ネジ付き/折りたたみ可能/スタッキング可能 材質スチール黒塗装 質量(kg)2.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:350×350×210 パイプ内径(Φmm)30 適合ポール径(Φmm)22~25
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)2.1~4 質量(kg)1.2 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型フラッグ(割パイプ)用です。
仕様屋内用 セット内容Φ11ポール×1、フラッグホルダー×1、Φ55mm吸盤×3 種別3SWB-1811型+Φ11ポール 材質塩ビ、ABS、PS 寸法(Φmm×Lmm)11×450 有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=395まで、袋縫いの場合L=415まで
1セット
899 税込989
4日以内出荷

ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。 大量使用のニーズにもしっかりお応え!
用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。 材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×高さH)(mm)360×205 タンク容量(L)13 適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ 材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材を折り返してホチキスで止めます。 パイプ端から下部を少し開き、メディアをスライドして入れ、DJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ 材質本体:ABS樹脂、エンドキャップ:ポリカーボネイト、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベース部分が注水式タンクになっているので重りいらず。屋外設置も可能となっているので、店頭に置いてお客様に効果的アピールを。 ●ぐらつき、ガタツキを防止するアジャスター付注水タンク ●ワンタッチで高さ調節可 ●幕のねじれを防止する回転防止形状の縦パイプ
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PP、PE、ナイロン、ABS、推奨バナー:トロピカル・ポンジ約0.15~0.3mm 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1200~2200(要袋縫い28) タンク容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】450×250×140 太さ(Φmm)上下バー:14、【支柱】太パイプ:22、細パイプ:19 自重(g)タンク:850
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びやすい!のぼり竿スタンド! 展示会・イベントなどでの設置、片付けがラク
仕様屋内用 適合のぼり竿:パイプ径Φ22mmまでの2.4/3m伸縮のぼり竿 材質スチールパイプ樹脂コーティング、ABS、ポリエチレン 質量(g)約350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:約620×620×280
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

シンプルなデザインでのぼりを目立たせます
付属品ベース×1、ポール×1、固定部品(ネジ×1、ワッシャー×1) 材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール、ABS、ポリプロピレン、重石(モルタル) 寸法(mm)ポール:Φ33×長さ300 質量(kg)約3.8 径(Φmm)ベース:300 寸法(Φ×高さH)(mm)設置時:約300×330 適合ポール径(Φmm)外径22~30まで
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用 仕様伸縮式 材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP 横棒(mm)650 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造花やフラッグなどを差し込んで飾れるスタンドです。Φ6mmまでの筒形状が差し込めます。両面テープで簡単取り付け!
仕様裏面ウレタン両面テープ付 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)パイプ差し部:90 本体寸法(mm)W25×H70 適合パイプ径(Φmm)6まで 傾斜角度(°)約30
1個
139 税込153
4日以内出荷

安定性のある台座と商品名の通りのローコストが人気のタペストリータイプのバナースタンドです。
仕様屋内仕様/片面仕様/高さ調節可能 種別新ローコストPOPスタンド 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、AES、ABS、推奨バナー:トロピカル、ポンジ約0.15~0.3mm厚 質量(g)約600 径(Φmm)横棒:14 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:600×1300~2100(要袋縫い25) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(組立時)620×450×1300~2100
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

強力吸盤タイプで大きめのフラッグも取り付け可能です。
仕様割パイプ式/印刷面の差し替えが出来ます/左右に動かすことが出来ます/紙・布どちらでも対応可 種別T型フラッグ 材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製 寸法(mm)ベース(縦棒):80 全長(mm)取付時:約285(ブロー玉含む) 径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55 パイプ径(Φmm)外径10、内径8 有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=210まで、袋縫いの場合L=235まで(A4タテ用)
1個
449 税込494
4日以内出荷

吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。
仕様印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可 種別ツイッグS II 材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製 寸法(mm)パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ) 径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55 有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで
1個
579 税込637
4日以内出荷


同一幅の2台の両端とポールを連結して、両面表示用に固定します。
セット内容連結パーツ×2、パイプ連結パーツ×1
1セット
2,098 税込2,308
4日以内出荷

付属品収納バック 材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)