【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
材質PE、ABS樹脂
質量(kg)1.0
タンク容量(L)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260
適合ポール外径(Φmm)22
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
注水型マルチのぼりスタンド20L。
4mジャンボポールにも対応。
裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20
適合ポール外径(Φmm)Φ20~25
材質PE
質量(kg)1.5、満水時/21.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
収納に便利な折畳式のスチール製のぼりベースです。
仕様ノックダウン ネジ付き/折りたたみ可能/スタッキング可能
材質スチール黒塗装
質量(kg)2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:350×350×210
パイプ内径(Φmm)30
適合ポール径(Φmm)22~25
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×150、ポール先端パーツ:10×20
寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:100~120×360まで
ベースΦ76mm
ポールΦ5.8×440mm
スライドベースで安定性大幅アップ。
のぼり竿が斜めに設置できます。
見せたい向きにのぼりがなびきPR効果抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)360×360×350、(収納時)280×280×350
材質本体タンク:ポリエチレン、本体フレーム:ポリプロピレンスライド、ベース:スチール
質量(kg)1.2
タンク容量(L)10.5
適合ポール外径(Φmm)22~25
TKG品番9-2551-1701
TKG品番(2017)6-2341-1901
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ベース部分がスライドし、安定度をさらにアップできます。
材質タンク:ポリエチレン、ベース・アタッチメント:ポリプロピレン
タンク容量(L)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ベース収納時:330×330×180、ベース展開時:500×500×205
適合ポール径(Φmm)22~25(下部キャップ29まで)
ベース部分が注水式タンクになっているので重りいらず。屋外設置も可能となっているので、店頭に置いてお客様に効果的アピールを。
●ぐらつき、ガタツキを防止するアジャスター付注水タンク
●ワンタッチで高さ調節可
●幕のねじれを防止する回転防止形状の縦パイプ
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PP、PE、ナイロン、ABS、推奨バナー:トロピカル・ポンジ約0.15~0.3mm
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1200~2200(要袋縫い28)
タンク容量(L)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】450×250×140
太さ(Φmm)上下バー:14、【支柱】太パイプ:22、細パイプ:19
自重(g)タンク:850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:605×450×900~2000
付属品収納袋付
適合バナー:ポンジ・合成紙、ユポt0.15~0.35mm
材質本体:アルミ・プラスチック、ベース部:スチール
質量(kg)約1.8
サイズW600
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプルなデザインでのぼりを目立たせます
付属品ベース×1、ポール×1、固定部品(ネジ×1、ワッシャー×1)
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール、ABS、ポリプロピレン、重石(モルタル)
寸法(mm)ポール:Φ33×長さ300
質量(kg)約3.8
径(Φmm)ベース:300
寸法(Φ×高さH)(mm)設置時:約300×330
適合ポール径(Φmm)外径22~30まで
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
適合バナー:ターポリンt0.3~0.45mm
質量(kg)5.8
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1000~1500×1200~2000
タンク容量(L)注水:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)注水ベース:600×400×200
ポール長(mm)L1160(最小時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
強力吸盤タイプで大きめのフラッグも取り付け可能です。
仕様割パイプ式/印刷面の差し替えが出来ます/左右に動かすことが出来ます/紙・布どちらでも対応可
種別T型フラッグ
材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製
寸法(mm)ベース(縦棒):80
全長(mm)取付時:約285(ブロー玉含む)
径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55
パイプ径(Φmm)外径10、内径8
有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=210まで、袋縫いの場合L=235まで(A4タテ用)
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
吸盤1個の安価タイプ。バネ効果で旗が下がりません。
仕様印刷面の差し替えが出来ます/ベースは吸盤のみです/紙・布どちらでも対応可
種別ツイッグS II
材質本体:ABS、吸盤:PVC、パイプ:塩ビ製
寸法(mm)パイプ:Φ11(内径Φ9.2)×240(割パイプ)
径(Φmm)ブロー玉:30、吸盤:55
有効寸法(mm)フラッグ:割パイプの場合L=215まで、袋縫いの場合L=235まで
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
展示会やイベント、ショールームの入口などに最適。
オリジナルのゲート状バナースタンドが、イベント感を盛り上げます!
上部には社名やロゴ、両サイドに企業キャラクターをデザインする等、オリジナルのゲートを演出できます。
視認性が高く、ゲートをくぐり抜けるワクワク感が参加者の期待感を高めてくれます。
また組み立て式でコンパクトに収納・保管が可能です。
仕様屋外使用可
付属品クロスベース3.6kg×2、水袋ウエイト(6L)×2個、収納袋、取扱説明書
質量(kg)約9(クロスベース含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3600×832×3000
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
曲線を使用した注目度の高いバナー。
セット内容ベースポール×1、ポールA×1、ポールB×1、ポールC×1、収納袋付き
材質推奨バナー:片面印刷:ポンジ、両面印刷:遮光ツイル
寸法(mm)ポール:ベース:Φ19×L680、A:Φ15×680、B:Φ9×705、C:Φ4-8×900
外形寸法(mm)約H2400
寸法(幅W×高さH)(mm)制作バナー:600×1870※下側に紐を縫製で取付必要。紐は300の長さのものをお客様でご用意ください。
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
付属品収納バック
材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等
寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
関連キーワード