20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS 質量(kg)0.55 径(Φmm)下部キャップ:25 全長(m)1.32~2.4(伸縮式) 横棒(mm)860 パイプ径(Φmm)上部19・下部22
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:PE 寸法(mm)本体:395角×H320 質量(kg)1.2 適合径(Φmm)ポール:20~25mm(下部キャップ径Φ30まで) 満水容量(L)16
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(m)1.6~3伸縮式 材質スチール、PP、ABS 寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860 質量(kg)0.7
1本
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和風の雰囲気を演出するのぼり竿
仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 和風(茶) 横棒(mm)4.5×7×L850 太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7
1本
839 税込923
4日以内出荷

1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99 税込109
4日以内出荷

材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP 径(Φmm)下部キャップ:29 全長(m)1.5~4(伸縮式) 横棒(mm)1050 適合パイプ外径(Φmm)内:19 パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)2.1~4 質量(kg)1.2 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)Φ20~25 材質PE 質量(kg)1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2 材質本体:アルミ
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ 材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー [メディアの取付け方] メディア素材を折り返してホチキスで止めます。 パイプ端から下部を少し開き、メディアをスライドして入れ、DJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ 材質本体:ABS樹脂、エンドキャップ:ポリカーボネイト、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様伸縮式 付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。 材質スチール・ポリプロピレン・ABS 全長(mm)1.6~3 横棒(mm)5×8×L1050 太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。 大量使用のニーズにもしっかりお応え!
用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。 材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×高さH)(mm)360×205 タンク容量(L)13 適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

材質ポリエチレン樹脂 寸法(mm)底面Φ470の6角形×H400 質量(kg)1.3(満水時:約21.3) 適合ポール径(Φmm)16~32(下部キャップ32まで)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベース部分がスライドし、安定度をさらにアップできます。
材質タンク:ポリエチレン、ベース・アタッチメント:ポリプロピレン タンク容量(L)12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ベース収納時:330×330×180、ベース展開時:500×500×205 適合ポール径(Φmm)22~25(下部キャップ29まで)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連カテゴリ