71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宿泊約款・利用規約・宿泊施設ご利用案内などの多言語化によるページ増加にも対応できます。
付属品ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応) 材質合成皮革 質量(g)880 穴数バインダー:4穴 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉じた状態)257×43×320 ポケット4ヶ所
1冊
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
材質スチール 寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角 質量(kg)3.2 クローム 高さ(mm)1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×365 支柱径(Φmm)上部:12.7(丸パイプ)、下部:15.9(丸パイプ) 高さ調節 角度調節
1台
8,288 税込9,117
当日出荷

お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式 材質スチール・クロームメッキ 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様 材質片面白AF段ボール製(約5mm厚) 傾斜角度(°)70(組立設置時)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
備考◯角度調整可能◯高さ調整可能
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのクリップライトでライティング。 印刷物を透明板と乳白板で挟んで上部よりスライドさせてセットします。 背面にはクリップライトを設置するためのプレート付き。
寸法(mm)W312×H218×1.5mm厚 備考◯透明板×1枚、乳白板×1枚付き 寸法(幅W×高さH)(mm)クリップ取付部分:100×40 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)乳白板:312×218×2
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズA3 仕様アジャスター付 材質スチールシルバー塗装、透明板:PETt1 寸法(mm)メディアクリップ:462×338 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メディアクリップ横装着時:460×300×1050、メディアクリップ縦装着時:340×300×1100 ベース寸法(mm)W300×D300 フレーム幅(mm)25
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷


1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm 高さ(mm)ポール支柱:690~1050 ベース寸法(mm)Φ396×H126 フレーム幅(mm)32
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スタッキング可、パネルなし 材質本体:スチロールクロームメッキ仕上、脚部:スチロールクロームサテンバフ仕上 寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:250~450×350~620×t1.0 耐荷重(kg)3 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:350×977~1752(スタンド部)
1台
18,980 税込20,878
欠品中

付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付 材質スチール 質量(kg)約3.2 適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックを使わず、優しい木の温もりが伝わるサインスタンド。 インクジェット出力や、カッティングシート等のメディア、市販の黒板シートを直に貼り込む事が可能。 別売の専用ブラックボードは、マーカーやチョークで書き消しができます。 消火器を背面に設置し、インテリアに馴染む消火器カバーにも。 持ち手がついているから移動がしやすいのもポイントです。
その他屋内仕様 材質本体:天然木プライウッド オーク風(表面クリア塗装)、アジャスター:スチール 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:295×755(4隅5R) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×402×903
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

プライウッドサインスタンドが、ボード用水性マーカーやチョークで書き消しができるブラックボードに。 付属の両面テープで貼り付けるだけでご利用いただけます。
その他ボード用水性マーカー・チョークで書き消しが可能、マグネットは使用不可、裏面両面テープ付き 材質片面 黒マット塩ビ 厚さ(mm)0.5 質量(g)170 本体寸法(mm)295×755 入数1枚
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

設置場所を選ばない使いやすくスタイリッシュなデザイン。 サイネージディスプレイ(別売)を簡単にとりつけることができます。
その他○キャスター付(ストッパー×4ヶ有)○縦横置可能 材質スチール 耐荷重(kg)60 対応インチサイズ32型、43型 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×425×900 対応VESA規格W75×H75、W100×H100、W200×H100、W200×H200、W300×H200、W300×H300、W400×H200mm
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質スチールエンボス塗装(ブラック) スチール・クロームメッキ仕上げ 仕様掲示物厚さ19mmまで、3段階角度調節可(約30・45・60度) 質量(kg)6.8 間口×高さ(mm)(面板)480×400 直径×高さ(mm)(面板)360×960 TKG品番9-2521-0701 TKG品番(2017)6-2312-0701
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます ●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。) ●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません
仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒 付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚) 種別ビューサインmini付き 質量(kg)約1.2 消費電力(W)約14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215 音声出力2W(最大) 人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

乾電池で動作するコンパクトな音声POP! 公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒 その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合 適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式 質量(g)約120(電池は含まず) 消費電力(W)2(最大) 電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110 音声出力1W(最大) 人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷



材質アクリル透明t5、滑り止め付 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×915 アズワン品番61-7247-49
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。 POPサインに利用すれば注目度抜群!
仕様垂直より左右40度ぐらい動きます 種別ミニフリモ 材質耐熱ABS 質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79) 適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで
1台
939 税込1,033
4日以内出荷

付属パーツで見せかたいろいろ!
材質PC(ポリカーボネート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モーター部:52×42×37、ソーラー部:51×31×4 コード長さ(mm)85 回転数2回転以上/1分間(荷重や光によって変動します)
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様AC電源使用可能(別売)/電池別売 付属品中心コマ、固定フタ 種別カラムI 材質ABS樹脂 寸法(Φ×高さH)(mm)84×34 回転数6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時) 耐荷重(g)300
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒 付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書 質量(g)約400 消費電力(W)約3 電源DC5V コード長さ(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155 使用環境屋内(0度~40度) 音声出力2W(最大) 人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1袋(4個)
529 税込582
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(Φmm)注水口:33 材質パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂 付属品ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アジャスター付 材質スチール 質量(kg)約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280 適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30まで パネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
399 税込439
当日出荷